絞り込み
長さ(m)
  • 0.35
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.4(9)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(6)
  • 1(15)
  • 2(14)
  • 2.5(5)
  • 3(29)
  • 5(83)
  • 8(22)
  • 10(187)
  • 15(18)
  • 20(156)
  • 30(210)
  • 33(8)
  • 50(40)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
コンセント個数
  • 3(8)
特性
  • アース付(2)
  • 防水(1)
色
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(8)
  • 色レッド(2)
アソート・イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・レッド
電線仕様
  • VCT(8)
  • VCTF(1)
VCT・VCTF
ブランド
  • SK11(1)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • タイカツ(7)
  • フジマック(4)
SK11・YAMAZEN(山善)・タイカツ・フジマック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
    ブルー
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブラック

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • T-7延長コード(角型) タイカツ
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブルー

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • T-1延長コード タイカツ
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ
    イエロー
    ブルー
    パープル
    ピンク
    グリーン

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ

    防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

    タイカツ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3色グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • ラバロンショートタップ 3P SK11

    ラバロンショートタップ 3P

    SK11
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    ねじれにくいソフトコードです。ねじれに強いソフトコードです。タンスの後ろや事務机の陰に最適です。
    用途ショートタップ。色アソート(色指定不可)全長(m)0.35電線仕様VCT容量(A)15コード種類2芯三ツ口
  • T-5 角型延長コード タイカツ
    オレンジ
    ブルー

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
  • FMC ショートタップ 35cm 緑 緑 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 緑 緑

    フジマック
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3765色緑コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm 青 青 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 青 青

    フジマック
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3764色青コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm 黄 黄 フジマック

    FMC ショートタップ 35cm 黄 黄

    フジマック
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3767色黄コード長さ(cm)35
  • FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク フジマック

    FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3766色ピンクコード長さ(cm)35
コードリール/延長コード