絞り込み
長さ(m)
  • 0.45
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(10)
  • 0.5(20)
  • 0.95(7)
  • 1(16)
  • 2(17)
  • 2.5(6)
  • 3(35)
  • 5(92)
  • 8(22)
  • 10(194)
  • 15(18)
  • 20(167)
  • 25(6)
  • 30(223)
  • 33(8)
  • 50(46)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(4)
コンセント形状
その他(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
コンセント個数
  • 1(1)
特性
  • アース付(2)
  • 接地付(1)
電線仕様
  • SVCT(5)
SVCT
ブランド
  • 日動工業(5)
日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
  • ポッキンブレーカー 日動工業

    ポッキンブレーカー

    日動工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    漏電をシャットアウトします。100Vの各種電動工具・庭園灯・水中ポンプ・ショーケース・エアコンなどの漏電遮断機として使用可能。抜け止めコンセント付きで、さまざまなプラグに対応。漏電時のみ作動する設計。
    用途漏電遮断機。コンセント個数1コンセント形状接地2P・125V・15A(抜止式)感度15mA使用場所屋内用特性アース付
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内コンセント3
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内用全長(mm)500質量(g)400定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)10漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格10A使用環境温度(℃)0~35コンセント3
コードリール/延長コード