絞り込み
長さ(m)
- 8(1)
- 10(2)
コンセント形状

コンセントプラグ(アースグリップ付)(1)
コンセント個数
- 1(1)
色
グレー(2)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(266)
- 日動工業(242)
- エスコ(39)
- タイカツ(27)
- KOWA(宏和工業)(26)
- 正和電工(19)
- TRUSCO(19)
- フジマック(19)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- 三協リール(13)
- マキタ(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- サンピース(9)
- 中発販売(8)
- STAR Light(7)
- エレコム(5)
- E-Value(4)
- M&M(4)
- ブランドをもっと見る
特価

コンパクトリール(コード用) YR-3E10N
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷コンセントソケット3個口を採用しています。用途100V電源用トラスコ品番699-9649材質本体:プラスチック幅(mm)164色本体 グレー、ホース ブラック高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC125全長(m)10コンセント個数1定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様コンセントプラグ(アースグリップ付)電線仕様-心数(C)3
制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
コンパクトリール(エア用) YR-2A10SN
ヤマダコーポレーション¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷火花に強い、耐スパッタホースを採用しています。用途エア用トラスコ品番699-9650材質本体:プラスチック幅(mm)152色本体 グレー、ホース ブラック取付二次側:G1/4、一次側:R1/4高さ(mm)314奥行(mm)290全長(m)ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力(MPa)1.4適合ホース内径×外径(Φmm)10X6.5