ジャッキ :「吊環」の検索結果
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
ストローク(mm)30
タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.1
ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205
所要油量(mL)約430
寸法g(mm)1
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径D(Φmm)175
シリンダ内径d(Φmm)135
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ。吊環付
寸法t(mm)12
寸法g(mm)15
ポートネジmNPT3/8mm
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付
仕様揚力(tf):60
ストローク(mm)250
寸法t(mm)12
揚力(kN)600
受圧面積(cm2)88.55
寸法s(mm)135
最低高さ(mm)452
寸法g(mm)17
ロッド径(Φmm)105
シリンダ外径D(Φmm)163
シリンダ内径d(Φmm)130
カラーネジ径a(mm)M160×3
カラーネジの長さj(mm)50
ロッドネジ径b(mm)M78×2
ロッドネジの長さk(mm)40
ベースネジ径c(mm)4-M12×24L
サドル径o(Φmm)96
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])300(30)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環付、ブッシング+B-9J
仕様揚力(tf):90
ストローク(mm)250
寸法t(mm)15
揚力(kN)900
受圧面積(cm2)132.54
寸法s(mm)160
最低高さ(mm)465
寸法g(mm)20
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径D(Φmm)193
シリンダ内径d(Φmm)150
カラーネジ径a(mm)M190×3
カラーネジの長さj(mm)65
ロッドネジ径b(mm)M85×2
ロッドネジの長さk(mm)45
ベースネジ径c(mm)4-M16×24l
サドル径o(Φmm)110
ポートネジmNPT3/8mm
引力(kN[tf])450(45)
センターホール径(Φmm)q:55
1個
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ。カップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100
ストローク(mm)55
揚力(kN)1000
受圧面積(cm2)143.14
所要油量(mL)787
最低高さ(mm)141
寸法g(mm)1
ロッド径(Φmm)120
シリンダ外径(Φmm)170
シリンダ内径d(Φmm)135
ポートまでの高さL(mm)24
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
仕様揚力(tf):30
ストローク(mm)200
寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
寸法s(mm)74
所要油量(mL)955
最低高さ(mm)360
寸法g(mm)2
ロッド径(Φmm)71
寸法v(mm)10
シリンダ外径D(Φmm)115
シリンダ内径d(Φmm)90
ベースネジ径c(mm)2-M10×12L
ポートまでの高さL(mm)35
ポートネジmNPT3/8mm
推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
ポート間距離(mm)P:245
センターホール径(Φmm)q:33
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ジャッキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。