絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(1)
- 1.0~1.5未満(5)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(3)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
段数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 13(1)
- 14(1)
材質
- アルミ(4)
- ガラス繊維(1)
- ゴム(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(5)
- 150(1)
ブランド
- ピカコーポレイション
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(170)
- エスコ(130)
- YAMAZEN(山善)(24)
- ネグロス電工(22)
- イチネンTASCO(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- 太陽工業(11)
- 長谷川工業(10)
- トレードワン(10)
- パックス工業(9)
- タカミヤ(9)
- 山崎実業(7)
- アラオ(7)
- AIS (エイ・アイ・エス)(7)
- アサダ(6)
- ナカオ(6)
- パール金属(6)
- ジー・システム(6)
- ブランドをもっと見る
特価

手掛り棒付き足場台 DXS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台欠品中回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。付属品手がかり棒:2本標準装備仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式規格Aマーク段数4段踏ざん踏面幅(mm)42天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
アルミ合金製作業台CLS型
ピカコーポレイション¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から5日以内出荷用途昇降の多い倉庫、工場内作業に仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり踏ざん踏面幅(mm)253最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
FRP製はしご兼用脚立
ピカコーポレイション¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。用途電気工事用。材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
上わく付き踏台
ピカコーポレイション¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに奥行(mm)踏ざん:80段数4段天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337踏ざん踏面幅(mm)80最大使用荷重(kg)100高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご PTH-HS型
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
三脚脚立用オプション 滑り止めゴムカバー
ピカコーポレイション¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。 材質:クロロプレンゴム用途街路樹の選定や固い地面での作業に。材質ゴム適合型式GMF、GMK、GMP
DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)
ピカコーポレイション¥39,980税込¥43,9781セット(2本)5日以内出荷ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
ARA-N型用オプション 連棟用スタン
ピカコーポレイション¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)を連棟させる場合に必要な部材です。_x000D_。1連棟増加につき2本必要です。用途ARA-N型用オプション
ARA-N型用オプション 半中わく
ピカコーポレイション¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷アルミローリングタワーARA-N型(幅狭タイプ)の、中わくの高さを半分にした部材です。用途ARA-N型用オプション