絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
縮長(m)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
材質
- アルミ(2)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
段数
- 13(1)
- 14(1)
ブランド
- ピカコーポレイション
- エスコ(6)
- 宣真工業(3)
- イチネンTASCO(2)
- ACE(エース)(1)
- アルミス(1)
- HOJO(1)

脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)
ピカコーポレイション¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。材質アルミ合金製ピッチ(mm)6規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご PTH-HS型
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100