ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
パワーウィンチ モノタロウパワーウィンチモノタロウ(101件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウハンドウィンチ 横引き専用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
パワーウィンチ H&HパワーウィンチH&H(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ロープ式ウインチプーラー プーラーロープ式ウインチプーラープーラー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズウインチ用雨カバー(大)京セラインダストリアルツールズ
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
727kg ハンドウインチ エスコ727kg ハンドウインチエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
スチール製手動回転式ウインチ マックスプル工業スチール製手動回転式ウインチマックスプル工業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ウインチ 本宏製作所ウインチ本宏製作所(6件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ385kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
ハンディウインチ 冨士製作所ハンディウインチ冨士製作所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ マックスプル工業スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキマックスプル工業
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
チルホール カツヤマキカイチルホールカツヤマキカイ
75,980税込83,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
種別手動
チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン カツヤマキカイチルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピンカツヤマキカイ
319税込351
1本
翌々日出荷
適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5使用荷重(kg)約1500
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
907kg  ハンドウィンチ(ウォームギア) エスコ907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)エスコ
38,400税込42,240
1台(1台)
翌日出荷
標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
チルホール(本体のみ) カツヤマキカイチルホール(本体のみ)カツヤマキカイ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
3/4Tonx15m ローププーラー エスコ3/4Tonx15m ローププーラーエスコ(5件のレビュー)
44,000税込48,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
ウインチ用専用アーム 京セラインダストリアルツールズウインチ用専用アーム京セラインダストリアルツールズ
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
専用アームです。
仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
パワーウインチ 2t SUN UPパワーウインチ 2tSUN UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付エスコ
27,500税込30,250
1セット
翌日出荷
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ545kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き) マックスプル工業手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)マックスプル工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付マックスプル工業
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
スーパーチル本体 本宏製作所スーパーチル本体本宏製作所
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。
用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-7用ワイヤー20m本宏製作所
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
スーパーチルS-15用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-15用ワイヤー20m本宏製作所
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
ローププーラー ミノル工業ローププーラーミノル工業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ[自動ブレーキ式]ハンドウインチエスコ
42,300税込46,530
1台(1個)
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
60,800税込66,880
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
3.43kN/10m パワープーラー エスコ3.43kN/10m パワープーラーエスコ
33,300税込36,630
1個
当日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ