絞り込み
最大使用荷重(t)
  • 0.159
  • 0.1(12)
  • 0.2(2)
  • 0.27(1)
  • 0.3(11)
  • 0.35(1)
  • 0.385(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(10)
  • 0.54(2)
  • 0.545(3)
  • 0.727(2)
  • 0.95(4)
  • 0.999(3)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.999(4)
  • 2(2)
  • -(1)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ

    159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1台
    翌日出荷
    自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
    仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルギア比3.2:1

『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ