ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
回転式ミニウインチ マックスプル工業回転式ミニウインチマックスプル工業(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
パワーウィンチ H&HパワーウィンチH&H(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6
545kg ハンドウインチ エスコ545kg ハンドウインチエスコ(2件のレビュー)
4,790税込5,269
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
ハンドウインチ エスコハンドウインチエスコ(8件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズウインチ用雨カバー(大)京セラインダストリアルツールズ
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC
ウインチ 本宏製作所ウインチ本宏製作所(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
727kg ハンドウインチ エスコ727kg ハンドウインチエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン カツヤマキカイチルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピンカツヤマキカイ
319税込351
1本
翌々日出荷
適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5使用荷重(kg)約1500
チルホール(本体のみ) カツヤマキカイチルホール(本体のみ)カツヤマキカイ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
ラチェット式ウインチ マックスプル工業ラチェット式ウインチマックスプル工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
種別手動
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
3/4Tonx15m ローププーラー エスコ3/4Tonx15m ローププーラーエスコ(5件のレビュー)
44,000税込48,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
チルホール カツヤマキカイチルホールカツヤマキカイ
75,980税込83,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付マックスプル工業
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
スーパーチル本体 本宏製作所スーパーチル本体本宏製作所
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。
用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-7用ワイヤー20m本宏製作所
36,980税込40,678
1本
翌日出荷
スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
スーパーチルS-15用ワイヤー20m 本宏製作所スーパーチルS-15用ワイヤー20m本宏製作所
42,980税込47,278
1本
翌日出荷
スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に
適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
ローププーラー MARVEL R&D(ミノル工業)ローププーラーMARVEL R&D(ミノル工業)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ[自動ブレーキ式]ハンドウインチエスコ
42,300税込46,530
1台(1個)
翌日出荷
左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
チルホール(本体のみ) カツヤマキカイチルホール(本体のみ)カツヤマキカイ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換寸法(mm)712×350×140ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)3000自重(kg)26破断強度(kN)177
チルホール(本体のみ) カツヤマキカイチルホール(本体のみ)カツヤマキカイ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70寸法(mm)644×360×143ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)1600自重(kg)18破断強度(kN)94.1
540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付) エスコ540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)エスコ
53,600税込58,960
1個
翌日出荷
仕様正逆転可能・ラチェット式付属品ストラップ・フックエスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
シメロンX 400Kg オーエッチ工業シメロンX 400Kgオーエッチ工業
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式) マックスプル工業マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)マックスプル工業
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式)マックスプル工業
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
材質ボディー:スチール
マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル 逆回転式手動ウインチマックスプル工業
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)マックスプル工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ