絞り込み
最大使用荷重(t)
使用荷重(t)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 手動式ウィンチ

98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • [自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ

    [自動ブレーキ式]ハンドウインチ

    エスコ
    42,300税込46,530
    1台(1個)
    翌日出荷
    左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
    幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
  • 1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ

    1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1台
    翌日出荷
    天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
    用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1
  • 3.43kN/10m パワープーラー エスコ

    3.43kN/10m パワープーラー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    当日出荷
    仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
  • 681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコ

    681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)

    エスコ
    41,300税込45,430
    1台
    4日以内出荷
    電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
    仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5
  • 545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ

    545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    翌日出荷
    自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
    仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用ギア比5.4:1
  • 363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ

    363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1台
    翌日出荷
    亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
    仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6
  • 159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ

    159kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1台
    翌日出荷
    自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
    仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)3.2直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4引張強度(kg)159ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57主な用途横引き・吊上げ用左右区別右ハンドルギア比3.2:1
  • 680kg ハンドウィンチ エスコ

    680kg ハンドウィンチ

    エスコ
    31,200税込34,320
    1台
    翌日出荷
    傷や埃を防止する両側ギアカバー付
    仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m質量(kg)4.1
  • 907kg ハンドウィンチ(2スピード) エスコ

    907kg ハンドウィンチ(2スピード)

    エスコ
    23,500税込25,850
    1台
    翌日出荷
    高速・低速の2段階の速度調整が可能です
    仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9
  • 1.96kN/10m パワープーラー エスコ

    1.96kN/10m パワープーラー

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    仕様最大巻取長さ:無制限質量(kg)1.8能力(t)2ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×10
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • ロープ式ウインチプーラー(スペアロープ) プーラー

    ロープ式ウインチプーラー(スペアロープ)

    プーラー
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    ウインチプーラー交換用ロープ.機構上安全のため定期的に交換をお願いします。
  • マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業

    マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ

    マックスプル工業
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
    材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8
  • チルホール(本体のみ) カツヤマキカイ

    チルホール(本体のみ)

    カツヤマキカイ
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
    用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換寸法(mm)712×350×140ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)3000自重(kg)26破断強度(kN)177
  • 540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付) エスコ

    540kg ハンドウインチ(ステンレス製/ストラップ付)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
    仕様正逆転可能・ラチェット式付属品ストラップ・フックエスコ品番EA989RB-2A材質ステンレス質量(kg)3.4ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
  • 540kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ

    540kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    エスコ
    46,700税込51,370
    1個
    翌日出荷
    仕様正逆転可能・ラチェット式エスコ品番EA989RB-1A材質ステンレス質量(kg)2.5ギア比4:1巻取長さ(m)50.8mm×6
  • 回転式手動エンドレスウインチ マックスプル工業

    回転式手動エンドレスウインチ

    マックスプル工業
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    材質FCD鋳物質量(kg)30
  • シメロンX 400Kg オーエッチ工業

    シメロンX 400Kg

    オーエッチ工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
    用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
  • マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    57,980税込63,778
    1個
    10日以内出荷
    無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
    用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
  • マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式) マックスプル工業

    マックスプル 手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付きストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ) 、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)
  • マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    マックスプル 手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ボディー:スチール
  • マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業

    マックスプル 逆回転式手動ウインチ

    マックスプル工業
    95,980税込105,578
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:スチール
  • ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
  • ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
  • ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装)

    マックスプル工業
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

    マックスプル工業
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    マックスプル工業
    199,800税込219,780
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
  • ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨) マックスプル工業

    ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

    マックスプル工業
    189,800税込208,780
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
  • HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付 本宏製作所

    HONKO スーパーチルS-35ワイヤー付

    本宏製作所(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
    用途土木建築、林業、一般工業関係に。付属品ワイヤロープトラスコ品番324-9603材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール幅(mm)720質量(kg)26高さ(mm)320奥行(mm)140最大能力3tレバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
  • ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ハンドマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量の手巻き型ウインチです。
    用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
  • 700kg ワイヤー式荷締機 エスコ

    700kg ワイヤー式荷締機

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988XB-7質量(kg)2.9定格荷重(t)0.7巻取長さ(m)1.5
  • チルホール カツヤマキカイ

    チルホール

    カツヤマキカイ
    359,800税込395,780
    1台
    10日以内出荷
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
  • 吊りカナグBブクミ KITO(キトー)

    吊りカナグBブクミ

    KITO(キトー)
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ