絞り込み
形状
形状
ラチェット式(2)
形状
回転式(4)
最大使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.1(12)
  • 0.159(1)
  • 0.2(2)
  • 0.27(1)
  • 0.35(1)
  • 0.385(1)
  • 0.4(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(10)
  • 0.54(2)
  • 0.545(3)
  • 0.727(2)
  • 0.95(4)
  • 0.999(3)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.999(4)
  • 2(2)
  • -(1)
使用荷重(t)
  • 0.052(4)
  • 0.3(5)
ブランド
  • マックスプル工業(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ラチェット式
ラチェット式(2)
回転式
回転式(4)
  • ラチェット式ウインチ マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
    使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
  • スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ マックスプル工業

    スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ

    マックスプル工業
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
  • ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業

    ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

    マックスプル工業
    58,980税込64,878
    1セット
    7日以内出荷
    ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
    種別手動
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種別手動
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)
  • 回転式ウィンチ 無騒音式(NSIL型) マックスプル工業

    回転式ウィンチ 無騒音式(NSIL型)

    マックスプル工業
    59,980税込65,978
    1台
    32日以内出荷
    ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
    種別手動本体質量(kg)13.5ハンドル長さ(mm)250(有効最大)ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ウィンチ