絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.055(1)
  • 0.06(5)
  • 0.09(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(2)
  • 0.14(1)
  • 0.25(3)
  • 0.49(2)
  • 0.95(1)
揚程(m)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 3(6)
ブランド
  • 遠藤工業
  • KITO(キトー)(46)
  • 三菱電機(10)
  • トーヨーコーケン(TKK)(9)
  • 日立産機システム(8)
  • 象印チェンブロック(7)
  • オーエッチ工業(6)
  • 神内電機製作所(6)
  • スリーエッチ(6)
  • 日本ニューマチック工業(5)
  • エスコ(4)
  • 三栄精機製作所(4)
  • 新晃電機(4)
  • スーパーツール(3)
  • マキタ(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(2)
  • TKK(2)
  • JSH(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.055(1)
0.06(5)
0.09(1)
0.12(2)
0.125(2)
0.14(1)
0.25(3)
0.49(2)
0.95(1)
  • エアホイスト(エアモータートロリーセット) 遠藤工業

    エアホイスト(エアモータートロリーセット)

    遠藤工業
    829,800税込912,780
    1台
    51日以内出荷
    リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番125-6257接続口径Rc1/2質量(kg)59空気消費量(m3/min)0.95~1.65巻上速度(m/min)7.5~10.5給気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ) 遠藤工業

    エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業
    349,800税込384,780
    1個ほか
    30日以内出荷から51日以内出荷
    リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。接続口径Rp1/2操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ給気圧力(MPa)0.4~0.6
  • プレントロリ PTF-60 遠藤工業

    プレントロリ PTF-60

    遠藤工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
    トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
  • プレントロリ PTF-250 遠藤工業

    プレントロリ PTF-250

    遠藤工業
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番541-6302質量(kg)4.2
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続口径Rc3/8タイプダイレクト操作タイプ揚程(m)2供給圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアバランサー 遠藤工業

    エアバランサー

    遠藤工業
    559,800税込615,780
    1個
    51日以内出荷
    電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
    用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備接続口径Rc3/8
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    929,800税込1,022,780
    1台
    51日以内出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。仕様エアモータートロリーセット使用圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1 遠藤工業

    エアーホイスト EHL-025TS-PCS-1

    遠藤工業
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
    用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番385-7239接続口径Rp1/2質量(kg)21.0使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)1.6操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ巻上速度(m/min)12.0~18.0
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
    接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ダイレクト操作接続口径R 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は引ヒモ式です。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様チェーン式、シングルチェーン接続口径Rp , 1/2質量(kg)18.7圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]チェーン線径(mm)×掛数6.3×1
  • エアーホイスト 遠藤工業

    エアーホイスト

    遠藤工業
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
    仕様ワイヤ式、ペンダント操作接続口径Rc , 3/8圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト
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
遠藤工業のホイスト 【通販モノタロウ】