絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
揚程(m)
- 5
- 2.5(22)
- 3(10)
- 4(3)
- 5.0(2)
- 6(4)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 8.0(1)
質量(kg)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
- ~10未満(4)
ブランド
- エスコ(5)
- 象印チェンブロック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
手動チェーンブロックとは、滑車、歯車、チェーンを組み合わせた道具で、上から吊り下げ、重量物を持ち上げる装置のうち、手動でチェーンを操作するタイプのもののことです。小型軽量のものが多いため、携帯性にも優れ、工事現場での資材の高所への吊り上げやトラックからの荷下ろしなどで活用されています。防錆性、耐食性に優れ、横ずれ防止機能付きのフックや、巻下げ時のオーバーロード防止、カミコミ防止など機能も充実。メカニカルブレーキを装備したもの、定評のあるドイツ製ロードチェーンなどを使用した製品もあります。
商品豆知識

小型軽量チェンブロック C-21
象印チェンブロック(37件のレビュー)¥28,880~税込¥31,768~1台当日出荷から5日以内出荷ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1.0t チェーンブロック
エスコ¥60,400税込¥66,4401台(1台)翌日出荷コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。質量(kg)12.1揚程(m)5フック口開き(mm)29・34定格荷重(kg)1000能力(kg)手巻力:32
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ
エスコ¥28,600税込¥31,4601台翌日出荷仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250