絞り込み
使用荷重(t)
- 3(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
ストローク(mm)
- 50~100未満(2)
- 100~150未満(2)
- 150~200未満(1)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)
- モノタロウ(1)
- エスコ(50)
- マサダ製作所(29)
- 大阪ジャッキ製作所(11)
- ダイキ(10)
- JTC(6)
- TRUSCO(3)
- リケン(3)
- BIG RED(2)
- Simson(2)
- FSC藤原産業(2)
- オーエッチ工業(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- MEGA(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- エナパック(1)
- マキシンコー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「使用荷重(t)」から絞り込む
3(2)
4(1)
6(1)
10(2)
15(2)
16(1)
20(1)
30(1)

2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥50,980税込¥56,0781台6日以内出荷ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥24,980~税込¥27,478~1台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
リフティングジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応