足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
  • 足場板 ALT-C-G アルインコ

    足場板 ALT-C-G

    アルインコ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
    材質アルミ厚さ(mm)36
  • クサビ式足場用足場板 光洋機械産業

    クサビ式足場用足場板

    光洋機械産業
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    厚さ(mm)40
  • 足場板 AD アルステージ 長谷川工業

    足場板 AD アルステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    翌日出荷
    足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
  • クサビ式足場用手すり 光洋機械産業

    クサビ式足場用手すり

    光洋機械産業
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ42.7
  • クサビ式足場用支柱 光洋機械産業

    クサビ式足場用支柱

    光洋機械産業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ48.6
  • 伸縮式足場板 アルインコ

    伸縮式足場板

    アルインコ(3件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
    材質アルミ
  • クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業

    クサビ式足場用ブラケット

    光洋機械産業
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
    パイプ径(Φmm)Φ42.7
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
    材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
  • スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ 長谷川工業

    スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1枚
    翌日出荷
    汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用 両面使用タイプ
    仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120
  • 片面使用型アルミ足場板 STNR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STNR型

    ピカコーポレイション
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。材質アルミ幅(mm)240厚さ(mm)29加工ノンスリップ加工:プレス式最大使用質量(kg)120
  • 片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
  • 伸縮式足場板VSSR-H アルインコ

    伸縮式足場板VSSR-H

    アルインコ(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    材質アルミ
  • 足場板 SSP スライドピット 長谷川工業

    足場板 SSP スライドピット

    長谷川工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
    仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
  • 伸縮式足場板 アルインコ

    伸縮式足場板

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
    仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
  • 足場板 アルインコ

    足場板

    アルインコ
    15,980税込17,578
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    軽量で作業効率が向上するアルミ製長尺足場板。表面はスリップを防止するバーリング加工を採用。裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。厚み36mmを採用し、体感強度が向上しました。仮設工業会認定合格品
    材質アルミ
  • ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2 ナカオ

    ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2

    ナカオ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
    仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
  • 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STCR型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
  • 0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    47,500税込52,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MR-1材質アルミ合金質量(kg)3.6調整範囲(mm)700・950・1200
  • 足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ 長谷川工業

    足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
  • 足場板 ASW アルステージ 長谷川工業

    足場板 ASW アルステージ

    長谷川工業
    56,980税込62,678
    1枚
    翌日出荷
    仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
  • 足場板 AS アルステージ 長谷川工業

    足場板 AS アルステージ

    長谷川工業
    49,980税込54,978
    1枚
    翌日出荷から5日以内出荷
    たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
  • 伸縮足場板 アルインコ

    伸縮足場板

    アルインコ
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
  • 移動用連結ユニット ピカコーポレイション

    移動用連結ユニット

    ピカコーポレイション
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    取り付けることで2台同時に移動できます。
    トラスコ品番381-1057材質アルミ幅(mm)全幅315全長(m)0.603天場寸法(mm)幅175
  • 連結式大型作業台 WB クッションガード 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB クッションガード

    長谷川工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板

    長谷川工業
    149,800税込164,780
    1枚
    翌日出荷
    コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
  • 連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    53,980税込59,378
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通材質アルミタイプ片側手摺手すり高さ(mm)1100
  • 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
  • 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
  • 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-3B材質アルミ合金質量(kg)13.1
  • 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
  • 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    53,100税込58,410
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-1B材質アルミ合金質量(kg)9.8
  • DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
  • DWJ型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DWJ型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
  • 片面使用型アルミ足場板 STSH型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STSH型

    ピカコーポレイション
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。
    用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48
  • 足場板 NN ネオステージ 長谷川工業

    足場板 NN ネオステージ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1枚
    翌日出荷
    滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用

仮設機材』には他にこんなカテゴリがあります

足場板