絞り込み
使用荷重(t)
  • 2.5
  • 0.006(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.25(17)
  • 0.3(1)
  • 0.5(23)
  • 0.75(6)
  • 0.8(25)
  • 1(28)
  • 1.5(7)
  • 1.6(20)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 3.2(15)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.3(7)
  • 9(4)
  • 16(1)
最大使用荷重(t)
  • 3.8(1)
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
  • コンドーテック(1)
  • HIDAX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーホイストとは、小型のチェーンブロックで、手でレバーを操作することで重量物の上げ下げを行う装置です。性能の面ではチェーンブロックとほとんど変わりませんが、形状も小型軽量であり、安価に購入できます。吊り上げだけではなく、けん引に使われることも多く、用途は多彩。同様の構造を利用したワイヤー荷締め機もあり、こちらは貨物運搬の際の荷締めに使用されます。構造上、現場で故障することも少なくありませんが、ワイヤー、スパイク、フックその他パーツ類も豊富に揃っていますので、いざと言うときにも安心です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーブロックL5形 KITO(キトー)

    レバーブロックL5形

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
  • キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)

    キトーレバーブロック L5形

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
    標準揚程(m)1.5
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテック

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    コンドーテック
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
  • HIDAX レバーホイスト NKシリーズ HIDAX

    HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

    HIDAX
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
    用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
  • キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き KITO(キトー)

    キトーレバーブロックL5形 荷重保持試験データ表付き

    KITO(キトー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    今までにない小形・軽量化を実現。 操作性と安全性を重視して開発されたプロフェッショナル仕様。 運輸、橋梁、建築、土木、造船、林業などあらゆる現場で活躍。 独自の遊転装置で作業を大幅にスピードアップ。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
    掛数(個)1

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト