絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
フック(2)
ベルト幅(mm)
- 25(6)
ベルト長さ(m)
- 3.5
- 0.45(3)
- 0.5(9)
- 1(18)
- 1.2(3)
- 1.5(3)
- 1.8(6)
- 2(48)
- 3(60)
- 4(71)
- 4.5(18)
- 5(92)
- 5.5(5)
- 6(67)
- 7(33)
- 8(31)
- 9(6)
- 10(22)
- 50(41)
- 100(3)
- ベルト長さ(m)をもっと見る
使用荷重(t)
- 0.254(1)
- 0.32(1)
最大使用荷重(t)
- 0.64(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
0.5
ブランド
- JSH(4)
- エスコ(1)
- WIZ'A(1)
JSH・エスコ・WIZ'A
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラチェット式荷締機
WIZ'A¥2,780税込¥3,0581個欠品中用途トラック・車両での積荷固定や倉庫・工場での資材固定などに仕様自動巻取り式 ※締めは手動で巻取りします。材質ベルト:ポリエステル / ラチェット:スチール / S字フック:スチール色ネオンイエロー/ブラック/レッド/シルバー質量(g)825ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】0.2【巻取り側】3.5使用荷重(kg)320破断強度(kg)640寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×75×80
ベルト荷締機 (両端フック型)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌々日出荷から14日以内出荷両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼色グリーンベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金色ピンクベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機
JSH¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:カムバックル端末仕様Sフック