絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(1)
フック(1)
ベルト幅(mm)
- 50(5)
ベルト長さ(m)
- 6(2)
使用荷重(t)
- 0.6
- 0.02(8)
- 0.05(21)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(14)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.4(10)
- 0.5(17)
- 0.509(16)
- 0.764(11)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 2.54(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.6(5)
- 3(2)
ベルト長さ固定側(m)
- 0.7(2)
- 1(3)
- -(1)
0.7・1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
5・6・7
ベルト色
- ブラック(2)
- ブルー(1)
ブラック・ブルー
ブランド
- オーエッチ工業(6)
- 結一産業(2)
- SK11(1)
オーエッチ工業・結一産業・SK11
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥9,698税込¥10,6681台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
ラッシング武蔵 I型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1