絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(1)
フック(1)
使用荷重(t)
- 0.6
- 0.06(39)
- 0.1(71)
- 0.125(33)
- 0.15(49)
- 0.16(56)
- 0.2(40)
- 0.25(178)
- 0.3(29)
- 0.49(102)
- 0.5(212)
- 0.8(34)
- 0.9(30)
- 1(231)
- 1.5(80)
- 1.6(32)
- 2(136)
- 2.5(45)
- 2.8(49)
- 3(52)
- 5(49)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ベルト幅(mm)
- 50(5)
ベルト長さ(m)
- 6(2)
最大使用荷重(t)
- 0.6(5)
- 3(2)
ベルト長さ調整側(m)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
5・6・7
ベルト色
- ブラック(2)
- ブルー(1)
ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.7(2)
- 1(3)
- -(1)
0.7・1・-
ブランド
- オーエッチ工業(6)
- 結一産業(2)
- SK11(1)
オーエッチ工業・結一産業・SK11
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥9,698税込¥10,6681台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
ラッシング武蔵 I型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)I型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
ラッシング武蔵 J型
結一産業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。 どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。 複数必要だったベルトが1種類で済みます。用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型色ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材