絞り込み
最大使用荷重(t)
0.05・0.09・0.1・0.15・0.18・0.22・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.83・0.93・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.5・1.8・2・2.7・3・3.0・3.5・4・4.0・4.5・4.7・5・5.0・5.7・6・6.0・7・7.0・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.25・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.0・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・カモ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 荷締機

ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
472件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザックラッシングベルト ラチェットバックル式テザック(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ワンタッチ荷締ベルト SK11ワンタッチ荷締ベルトSK11
289税込318
1本
翌々日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
インカ ラッシングシステム 大洋製器工業インカ ラッシングシステム大洋製器工業(14件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)
当日出荷
バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重allsafe(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業インカ ラッシングシステム ロープタイオフ大洋製器工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザックラッシングベルト(カムバックル式)エンドレステザック
679税込747
1本ほか
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
ロープラチェット オーエッチ工業ロープラチェットオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
引張るだけで簡単に固定できます。
用途荷締め作業、固定作業
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
キトーベルトラッシング(カムバックル式) KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式)KITO(キトー)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
台車用結束ベルト アラコー台車用結束ベルトアラコー
619税込681
1本
翌々日出荷
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1主な用途固定・仮止め用特性強力
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)軽量物用荷締めベルトタイガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク平ベルト金具 カムバックルユタカメイク(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタールブラック
荷締めベルト Bcross荷締めベルトBcross(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)4903耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型 ユタカメイク平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型ユタカメイク(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様サイドリリースバックル アジャスト型材質ポリアセタールブラック
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
アシストベルトリング オーエッチ工業アシストベルトリングオーエッチ工業
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
荷締ベルト BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルトBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
運搬時などの荷締めに家庭内や倉庫の荷崩れ防止にアウトドアやレジャーなどの固定結束に
グリーン安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
ベルト荷締機 スリーエッチベルト荷締機スリーエッチ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式
結束ベルト バックル式 ユタカメイク結束ベルト バックル式ユタカメイク(5件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
フック付き荷締めベルト tradフック付き荷締めベルトtrad(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付き
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
ワイヤー荷締機RX オーエッチ工業ワイヤー荷締機RXオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
樹脂バックル付結束ベルト 鍵付 TRUSCO樹脂バックル付結束ベルト 鍵付TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.2
ラッシングベルト カムバックル式 テザックラッシングベルト カムバックル式テザック
559税込615特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross荷締めベルト 5m ラチェット式Bcross
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
ワイヤー荷締機シメロンX オーエッチ工業ワイヤー荷締機シメロンXオーエッチ工業
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から6日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
平ベルト金具 ベルトバックル ユタカメイク平ベルト金具 ベルトバックルユタカメイク
299税込329
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ベルトバックル材質ポリアセタールブラック横(mm)59
ワンタッチ荷締ベルト E-Valueワンタッチ荷締ベルトE-Value
379税込417
1本
翌々日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質スチール
ベルト荷締機 オーエッチ工業ベルト荷締機オーエッチ工業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)15680
25mm カムバックル(樹脂製/5個) エスコ25mm カムバックル(樹脂製/5個)エスコ
440税込484
1袋(5個)
当日出荷
樹脂製なのでベルトを傷つけません
材質ポリアセタール樹脂全長(mm)36使用荷重(kg)10適合バンド幅(mm)25アズワン品番64-2294-48入数5個
荷締めベルト Strong Tool荷締めベルトStrong Tool
1,398税込1,538
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)80
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプテザック
999税込1,099
1台
当日出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルー最大使用荷重(t)0.15破断強度(kN)62018年トラスコ掲載ページ7 1437

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機