絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・allsafe・JSH・TRUSCO・ユタカメイク・シライ・丸善織物・SK11・BIGMAN(ビッグマン)・テザック・WIZ'A・FREAK(フリーク)・E-Value・KITO(キトー)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・SUN UP・NiteIze・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(615件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    639税込703
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク

    平ベルト金具 トライグライド

    ユタカメイク
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタールブラック
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)

    荷締ベルト グリーン迷彩

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
    用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
  • グリーンベルト アイクライス

    グリーンベルト

    アイクライス
    3,698税込4,068
    1本ほか
    3日以内出荷
    ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
    ベルト色グリーン
  • 荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト S字フックタイプ

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 平ベルト用金具 TRUSCO

    平ベルト用金具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    389税込428
    1セット(10個)
    当日出荷
    平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
    用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業

    怪力ベルト モテ持てくん

    まつうら工業(7件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
    用途家具や書庫などの配置替えに仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
  • ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ

    ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

    ユタカメイク
    189税込208
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
    用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタールブラック
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)

    ワンタッチ結束ベルト幅広

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
    用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
  • ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで脱着でき便利です。
    用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • ロープラチェット オーエッチ工業

    ロープラチェット

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    引張るだけで簡単に固定できます。
    用途荷締め作業、固定作業
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross

    荷締めベルト 5m ラチェット式

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

荷締機