絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
エンドレス(2)
フック(3)
ベルト幅(mm)
- 35(5)
- 50(1)
ベルト長さ(m)
- 1(2)
- 4(2)
- 5(3)
使用荷重(t)
- 0.4
- 0.02(7)
- 0.05(22)
- 0.08(19)
- 0.09(13)
- 0.1(16)
- 0.15(12)
- 0.18(6)
- 0.2(10)
- 0.22(7)
- 0.25(7)
- 0.254(17)
- 0.3(9)
- 0.5(19)
- 0.509(16)
- 0.6(7)
- 0.764(11)
- 0.8(7)
- 1(6)
- 1.01(19)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.4(2)
- 2(5)
- -(1)
ベルト長さ固定側(m)
- 1(1)
- -(1)
1・-
ベルト長さ調整側(m)
- 4(1)
- 5(1)
4・5
ベルト色
- ブラック(1)
- ブルー(2)
ブラック・ブルー
ブランド
- JSH(3)
- SK11(1)
- オーエッチ工業(6)
JSH・SK11・オーエッチ工業
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥6,298税込¥6,9281台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
ベルト荷締機
JSH¥5,898税込¥6,4881個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機
JSH¥5,798税込¥6,3781個当日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
ワイヤー荷締機
SK11¥6,698税込¥7,3681台当日出荷から翌々日出荷ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ベルト荷締機
JSH¥4,798税込¥5,2781個当日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ワイヤー荷締機
オーエッチ工業¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷小型軽量物用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。用途小型軽量物用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質鋼ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)400