絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1000(1)
- 1500(1)
フォーク長さ(mm)
- 1070(2)
タイプ
- 電動走行式(1)
フォーク内幅(mm)
- 280(2)
フォーク外幅(mm)
- 580
- 400(3)
- 450(6)
- 460(1)
- 470(6)
- 520(21)
- 540(6)
- 550(2)
- 560(1)
- 590(1)
- 600(6)
- 620(12)
- 630(1)
- 650(7)
- 680(2)
- 685(23)
- 800(3)
- 950(2)
ブランド
- をくだ屋技研(2)
をくだ屋技研
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
1500(1)

グローバルローリフト
をくだ屋技研¥689,800税込¥758,7801台20日以内出荷シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。全長(mm)1720全幅(mm)580全高(mm)1200最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 50AH/5HR×2車体質量(kg)230フォーク外幅(mm)580フォーク内幅(mm)280走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)
をくだ屋技研¥899,800税込¥989,7801台40日以内出荷価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5