2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ
上下2 つの荷台で荷物を分けて運べるため、一度に多くの荷物を運搬でき、腰をかがめずに作業ができます。
荷崩れを防ぎながら効率的にピッキングや運搬が行えるのが特徴。
上段は一般的なテーブルに近い高さに設計され、ピッキングした荷物をそのまま仕分けたり、作業台として使用したりできます。
ハンドルはご使用の状況やスペースに合わせて2パターンの取付けが可能。
- 用途
- 段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 台車 2段 ピッキング 仕分け 作業台 ネクス ネクスシリーズ
- 形状
- 自在
- 質量(kg)
- 5.8
- 車輪径(Φmm)
- 65
- 材質(車輪)
- エラストマー
- 耐荷重(kg)
- 上段30、下段70
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×40×69.5
- キャスター数
- 4
- ハンドル高さ(cm)
- 81
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800カテゴリ
































