絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 250
- 100(2)
- 150(3)
- 200(8)
- 300(5)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(3)
- 700(4)
- 800(16)
- 1000(33)
- 1100(11)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1500(64)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 2000(30)
- 2500(18)
- 3000(10)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
タイプ
- 標準タイプ(1)
ブランド
- 東正車輛(2)
- エスコ(1)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
エスコ¥50,100税込¥55,1101台翌日出荷折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます質量(kg)17車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)56全幅(mm)620荷台寸法(mm)150×400/500×330
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード
東正車輛¥499,800~税込¥549,780~1台41日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ
東正車輛¥329,800~税込¥362,780~1台61日以内出荷超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15