絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 2500
- 100(2)
- 150(3)
- 200(8)
- 250(3)
- 300(5)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(3)
- 700(4)
- 800(16)
- 1000(33)
- 1100(11)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1500(64)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 2000(30)
- 3000(10)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
フォーク長さ(mm)
- 810(5)
- 980(6)
- 1070(9)
- 1150(5)
- 1220(12)
- 1400(3)
タイプ
- ステンレスタイプ(2)
- 低床タイプ(6)
- 標準タイプ(7)
フォーク幅(mm)
- 153(4)
- 175(1)
- 520(6)
- 685(6)
フォーク内幅(mm)
- 153(1)
- 214(3)
- 220(2)
- 379(4)
- 385(2)
フォーク外幅(mm)
- 520(6)
- 600(1)
- 630(1)
- 685(8)
520・600・630・685
ブランド
- ビシャモン(7)
- をくだ屋技研(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- シンセイ(2)
- スギヤス(2)
- コレック(1)
- 杉国工業(1)
- Bishamon(スギヤス)(1)
ビシャモン・をくだ屋技研・ユニペックス(UNI-PEX)・シンセイ・スギヤス・コレック・杉国工業・Bishamon(スギヤス)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から14日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
パレットトラック NEシリーズ(低床)
コレック¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60
ハンドパレットトラック
シンセイ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。用途パレットの運搬に材質スチール
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
キャッチパレットトラック
をくだ屋技研¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷から19日以内出荷メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプタイプ低床タイプ
ハンドパレットトラック
シンセイ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。工業製品国際規格GS/TUV/CEマーク取得品。用途パレットの運搬に材質スチール寸法(mm)1580×550×1205質量(kg)78均等荷重(kg)2500商品タイプ2.5t W550
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重2500kg
Bishamon(スギヤス)¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番429-9213タイプ低床式ブレーキ有無無全高(mm)1178寸法A(mm)955均等荷重(kg)2500フォーク高さ(mm)65(最低)、165(最高)寸法B(mm)1085フォーク幅W(mm)153ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1220ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63フォーク外幅(mm)685フォーク内幅(mm)379
”ローリフトウォーキー”
杉国工業¥1,598,000税込¥1,757,8001台96日以内出荷ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥999,800~税込¥1,099,780~1台71日以内出荷防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコートタイプ準ステンレスタイプ全高(mm)1193材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
準ステンレス製ハンドパレットトラック
ビシャモン¥999,800税込¥1,099,7801台71日以内出荷本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプ準ステンレスタイプ
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥149,800~税込¥164,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ