絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 300
- 100(2)
- 150(3)
- 200(8)
- 250(3)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(3)
- 700(4)
- 800(16)
- 1000(33)
- 1100(11)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1500(64)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 2000(30)
- 2500(18)
- 3000(10)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
タイプ
- 標準タイプ(1)
ブランド
- 東正車輛(4)
- シンセイ(1)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

ダンプ式クローラー運搬車
シンセイ¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷電動式手押し車です。運搬作業を効率的かつ力強くサポートします。用途畑での収穫物の運搬に。傾斜でもらくらく移動。運搬枠も伸縮可能。寸法(mm)本体:1135×765×878・荷台:長さ910~1040 幅:600~860 高さ:204(色レッド最大積載量(kg)約300エンジンタイプエンジン:ロンシン(中国)、196cc/8.5馬力、4サイク/ギア比【ガソリン・ギア】前進3段階/後進1段階
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ
東正車輛¥349,800~税込¥384,780~1台41日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード
東正車輛¥259,800~税込¥285,780~1台41日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ
東正車輛¥249,800~税込¥274,780~1台61日以内出荷高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ
東正車輛¥399,800税込¥439,7801台61日以内出荷高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15