絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 400
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(16)
  • 1000(33)
  • 1100(11)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(64)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(30)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 700(2)
  • 770(1)
タイプ
  • 電動走行式(1)
フォーク幅(mm)
  • 100(2)
ブランド
  • 東正車輛(3)
  • エスコ(1)
  • コレック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • 550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用) エスコ

    550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

    エスコ
    ¥194,600税込¥214,060
    1個
    翌日出荷
    付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード

    東正車輛
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    26日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
    モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル

    東正車輛
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    26日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック

    東正車輛
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    26日以内出荷
    車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
  • ウォーキーカウンターリフト コレック

    ウォーキーカウンターリフト

    コレック
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    75日以内出荷
    鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
    用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。タイプ電動走行・電動昇降タイプ

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック