絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 500
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(16)
  • 1000(33)
  • 1100(11)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(64)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(30)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 800(1)
タイプ
  • 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 500(1)
ブランド
  • 東正車輛(6)
  • をくだ屋技研(1)
  • シンセイ(1)
  • 大有(タイユウ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • ハンドパレットトラック シンセイ

    ハンドパレットトラック

    シンセイ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
    用途パレットの運搬に材質スチール
  • 手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研

    手動式プレミアムパワーリフター

    をくだ屋技研
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動全高H(mm)1950最高位A(mm)1500
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ

    東正車輛
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

    東正車輛
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

    東正車輛
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    61日以内出荷
    超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
    仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ

    東正車輛
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    61日以内出荷
    超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
    仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール出力(kW)0.55電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)530テーブル高さH~H1(mm)80~610テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)146上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

    東正車輛
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ

    東正車輛
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪 大有(タイユウ)

    スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型4輪

    大有(タイユウ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    14日以内出荷
    台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。 油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。 多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
    用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。 特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。フォーク高さ(mm)160~210フォーク幅W(mm)500車輪固定車:2個、自在車:2個フォーク長さ(mm)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)車体:520×1290×850リフト方式ワンタッチ足踏レバー

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック