絞り込み
耐荷重(kg)
  • 3000
  • 50(15)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(78)
  • 120(11)
  • 150(100)
  • 200(99)
  • 250(91)
  • 300(49)
  • 350(44)
  • 400(63)
  • 500(149)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(30)
  • 800(35)
  • 1000(94)
  • 2000(22)
ストローク(mm)
  • 800(2)
  • 861(2)
  • 915(1)
  • 1000(2)
  • 1250(3)
テーブル寸法(mm)
  • 700×1300(2)
  • 700×1500(2)
  • 700×1620(2)
  • 1000×1300(2)
  • 1000×1500(3)
  • 1000×2000(5)
  • 1200×2400(2)
ブランド
  • ビシャモン(4)
  • をくだ屋技研(1)
  • 河原(1)
  • HAMACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(78)
150(100)
200(99)
250(91)
300(49)
350(44)
400(63)
500(149)
800(35)
1000(94)
耐荷重(kg)をもっと見る
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
リフトテーブルコティ をくだ屋技研リフトテーブルコティをくだ屋技研
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵動力源AC200V操作フットスイッチ
標準リフトテーブル 河原標準リフトテーブル河原(2件のレビュー)
619,800税込681,780
1台
14日以内出荷から59日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式) ビシャモンビシャモン スーパーローリフト(超低床式)ビシャモン
889,800税込978,780
1台
36日以内出荷
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備としてユニット種別別置式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキビシャモン
649,800税込714,780
1台
36日以内出荷から71日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 3TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONビシャモン
649,800税込714,780
1台
36日以内出荷から71日以内出荷
電源(V)三相200

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)