絞り込み
材質
その他・アルミ・ガラス・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・紙・黄銅(真鍮)
キャスター径(Φmm)
40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・170・175・180・200・220・250・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×4、固定×1)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他
床面高さ(mm)
115・134・135・145・146・150・162・163・170・180・205・210・215・218・220・230・233・240・250・295・床面高さ(mm)をもっと見る
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 運搬台車

台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
3,237件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂台車 金沢車輌樹脂台車金沢車輌
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別3段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準
連結台車力働さん トーケン連結台車力働さんトーケン
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
完全収納ボックス台車 アズワン完全収納ボックス台車アズワン
20,097税込22,107
1台
当日出荷から10日以内出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
折りたたみ台車 Carryおてがる YAMAZEN(山善)折りたたみ台車 CarryおてがるYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)390最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)780材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)440材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
サンキャリー サンコー(三甲)サンキャリーサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
適合積載可能製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ、マドコンラックEP78B(長側扉あり)種別6140材質PP車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン取付方式ボルトレス(キャスター)外寸(mm)649×439×124荷台寸法(幅)(mm)400機構縦横・風車連結機構付き荷台寸法(奥行)(mm)610材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
台車用折りたたみボックス 蓋付 テラモト台車用折りたたみボックス 蓋付テラモト
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
荷崩れしやすい小物などを一度に安心して運べるボックス
用途台車の囲いボックスとして材質芯材:ポリプロピレン、表面材:ターポリンフタあり
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
運搬台車用部品 サカエ運搬台車用部品サカエ
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂台車(スタッキング・連結仕様) サカエ樹脂台車(スタッキング・連結仕様)サカエ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無なしキャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)720材質(車輪・金具)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
オプション フットブレーキ サカエオプション フットブレーキサカエ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
ニューCSスーパーワゴン用オプションブレーキセット 今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動階段のぼれる台車 サンコー(電子機器)電動階段のぼれる台車サンコー(電子機器)(4件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機質量(kg)24最大積載量(kg)160モーター24V、120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(幅)(mm)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAh昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間1年充電器出力29.4V、2A充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A充電時間(時間)約3~4荷台寸法(奥行)(mm)600
金象印 キャリーラック DXL 浅香工業金象印 キャリーラック DXL浅香工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準普及型スチール製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
金象印 プラキャリーラック STL 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL浅香工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
金象印 静キャリー NS 浅香工業金象印 静キャリー NS浅香工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。材質(車輪)ブタジェンゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ ペタルブレーキ花岡車輌
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)38車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応) 花岡車輌ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応)花岡車輌
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)150フレーム幅(mm)450フレーム奥行(mm)710
ハンドトラック 金沢車輌ハンドトラック金沢車輌
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽重量物の運搬に便利な折りたたみ式カートです。 積載面は運搬物の保護のため、ラバーマット張りしてあります。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ
ベースキャスターIII WAKI(和気産業)ベースキャスターIIIWAKI(和気産業)
629税込692
1個
当日出荷
耐荷重150kg、重量物の移動に。
用途家具の移動などに。長さ(mm)105幅(mm)80高さ(mm)30耐荷重(kg)150
リカーキャリア 河淳リカーキャリア河淳
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロン関連部品BE342材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ドリンク棚 河淳ドリンク棚河淳
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)100
ストックカート棚枠 河淳ストックカート棚枠河淳
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)100関連部品BFA005,BBA026,BAA030
ペダル式ストッパー250kg用 カナツーペダル式ストッパー250kg用カナツー
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合250kg用トラスコ品番457-7167適合機種PLA250、PLA250-DX材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター)ラバーメイド エクストラユーティリティーカートERECTA(エレクター)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。 耐久性に優れたポリプロピレン製です。 棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途多目的搬送台車段数3均等積載量(kg/段)45
樹脂台車大ペダルブレーキ付 石川製作所樹脂台車大ペダルブレーキ付石川製作所
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
固定キャスターの片輪ストッパー付です。
用途工場、倉庫、運送業トラスコ品番105-0675材質ブレーキ:スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー1個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)865ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-6744-95荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)TRUSCO
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセットTRUSCO
279税込307
1枚
当日出荷
用途ロックストッパー取付用。トラスコ品番773-3933材質スチール質量(g)278
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセットTRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー材質(金具)ステンレス
スーパーフラットキャリー KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーフラットキャリーKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。 滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)樹脂荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)920材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,530税込3,883
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)エスコ
31,000税込34,100
1個
当日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)エスコ
51,200税込56,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2
PLA150Y-DL用ハンドル カナツーPLA150Y-DL用ハンドルカナツー
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
適合機種PLA150Y-DL
固定ハンドル式 矢崎化工固定ハンドル式矢崎化工
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
約300kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が自由車です。
車輪径(Φmm)200高さ(mm)820材質(車輪)鉄・ゴム荷台寸法(幅)(mm)1200荷台寸法(m)12×7.5荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)鉄・プラスチック
樹脂縦横連結段積みドーリー ナンシン樹脂縦横連結段積みドーリーナンシン
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)微音エラストマー荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-63特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車