絞り込み
耐荷重(kg)
- 20(2)
- 30(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(20)
- 150(1)
- 300(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 615
- 480(22)
- 500(24)
- 600(89)
- 610(26)
- 680(31)
- 700(55)
- 710(43)
- 718(36)
- 720(42)
- 740(130)
- 750(36)
- 760(23)
- 800(109)
- 810(30)
- 900(345)
- 910(84)
- 915(82)
- 1200(124)
- 1210(23)
- 1225(35)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 415(20)
- 915(2)
特性
- その他(14)
- ブレーキ付(12)
- 軽量(5)
- 静か(1)
材質
- 樹脂(7)
キャスター径(Φmm)
- 75(20)
- 130(1)
- 180(1)
75・130・180
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(15)
- 4輪(自在×4)(9)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
床面高さ(mm)
- 115(20)
- 205(1)
- 243(1)
115・205・243
色
グリーン(5)
ブラック(7)
ブルー(19)
ホワイト(7)
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- TRUSCO(20)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
TRUSCO・エヌケーキャリーキャスター
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン まとめ買い
TRUSCO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(6台)当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
ルートバン(メッシュタイプ)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン 2段式
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】483生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
2段式ルートバン ハンドル付
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在タイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台当日出荷トラスコ品番868-8612色ブルーブレーキ有無なし全高(mm)700キャスター自在×4材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
観音扉型金網台車 NKシリーズ
エヌケーキャリーキャスター¥149,800税込¥164,7801台当日出荷開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
エヌケーキャリーキャスター¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。 クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。 床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。用途運搬保管業務全般ブレーキフットブレーキ寸法(mm)800ブレーキ有無有りキャスター4輪(自在車×2、固定車×2)荷台寸法(幅)(mm)915ハンドル高さ(mm)858キャスター径(Φmm)180特性静か荷台寸法(奥行)(mm)615騒音対策静か
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)自在・固定タイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様組立式トラスコ品番868-8615材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂色ブルータイプ2段式タイプハンドル付ブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在:TYE-75EL、固定:TYER-75EL寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在タイプ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷トラスコ品番868-8616色ブルーブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×4材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番868-8614色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)700キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷トラスコ品番868-8611色ブルーブレーキ有無なし全高(mm)700キャスター自在×2、固定×2材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
ルートバン 3段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷トラスコ品番868-8618色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷トラスコ品番868-8617色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番868-8613色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)700キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
2段式ルートバン ハンドル無
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌々日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。車輪径(Φmm)75材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800