絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
最大吸着能力(kg)
- 75
- 2(4)
- 5(4)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(7)
- 60(7)
- 70(4)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(2)
- 最大吸着能力(kg)をもっと見る
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識

サクションリフター
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下