絞り込み
最大吸着能力(kg)
- 75
- 25(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(4)
- 70(4)
- 100(2)
ブランド
- エスコ(1)
「最大吸着能力(kg)」から絞り込む
25(1)
40(1)
50(1)
60(4)
70(4)
75
100(2)

サクションリフター
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下