絞り込み
容量(kg)
- 0.5~1.5(4)
- 1.0~2.0(2)
- 1.5~2.5(2)
- 1.5~3.0(5)
- 2.0~4.0(2)
- 3.0~5.0(4)
- 3.0~6.0(2)
- 4.0~6.0(2)
- 5.0~7.0(2)
- 5.0~8.0(3)
- 6.0~8.0(2)
- 9.0~15.0(3)
- 11.0~14.0(2)
- 15.0~22.0(3)
- 22.0~30.0(3)
- 30.0~40.0(3)
- 40.0~50.0(3)
- 50.0~60.0(3)
- 60.0~70.0(3)
- 170.0~200.0(2)
- 容量(kg)をもっと見る
ブランド
- 遠藤工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(6)
- 中発販売(5)
- 日東工器(4)
- 千代田通商(2)
- コンドーテック(1)
- TRUSCO(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- RS PRO(1)
- トミー工業(1)
- FSC藤原産業(1)
ストローク(m)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(6)
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 4(2)
ロープ径(Φmm)
- 2未満(1)
- 2~4未満(7)
- 4~6未満(7)
- 6~8未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「容量(kg)」から絞り込む
0.5~1.5(4)
1.5~3.0(5)
3.0~5.0(4)
9.0~15.0(3)
15.0~22.0(3)
22.0~30.0(3)
30.0~40.0(3)
40.0~50.0(3)
50.0~60.0(3)
60.0~70.0(3)
容量(kg)をもっと見る

スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
スプリングバランサー
遠藤工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ELFシリーズ
遠藤工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から4日以内出荷ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。ストローク(m)2.5
ツールホースバランサー
遠藤工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
リトラクター
遠藤工業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。質量(kg)2機能落下防止
スプリングバランサー
遠藤工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
リトラクタ- 落下防止装置付
遠藤工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
エアーツールバランサー
遠藤工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
リトラクタ-
遠藤工業¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
スプリングバランサー
遠藤工業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。 そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。仕様急速巻き上げ防止装置付き質量(kg)4.7容量(kg)9~15ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)4停止距離100mm以内速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個欠品中トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m
遠藤工業¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から31日以内出荷仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
リトラクター ERLシリーズ
遠藤工業¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から6日以内出荷リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。ワイヤー長さ(m)4.0
スプリングバランサー(大容量タイプ)
遠藤工業¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷重量物の懸垂に威力を発揮します。用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
スプリングバランサー(クリーンルーム仕様)
遠藤工業¥81,980~税込¥90,178~1台29日以内出荷から34日以内出荷半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。ストローク(m)0.9
反力吸収バランサー
遠藤工業¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。トルク(N・m)15
反力吸収バランサー
遠藤工業¥139,800税込¥153,7801台14日以内出荷作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。トルク(N・m)15
スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m
遠藤工業¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76