ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 タイプ5本組 全長(mm)200 ヤスリの長さ(mm)90 寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0 目の粗さ#6 形状セット 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別精密 粒度6
1セット(5本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取 種別精密 タイプ12本組
1セット(12本)
9,898 税込10,888
当日出荷

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に 粒度#200 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 粒度#270 材質/仕上SS400 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ダイヤモンドハンドホーン
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド 形状HH1 寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円すい型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
6日以内出荷

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 仕様鉄工用 寸法(mm)ヤスリ部:125 グリップ:赤
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)
用途鉄工用 粒度140
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200 電着長50mm 幅(mm)10 厚さ(mm)3 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円 種別精密 タイプ8本組
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。 材質(替刃)炭素鋼 長さ(mm)185 形状デザインナイフ型 幅(mm)45 材質(本体)アルミ 奥行(mm)20 関連資料(0.45MB)
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 形状両刃 色(グリップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。 粒度300番相当 形状両刃
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。 材質SK材相当 形状弓型 寸法(mm)15×5.5 タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当 目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番409-5245 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状クランク型 全長(mm)220 タイプ中目 刃長(mm)200 刃幅(mm)21 刃厚(mm)5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 粒度300相当 適合材超硬、ガラス、陶器等 形状両刃 仕様基材処理:メッキ・防錆処理 タイプ木柄
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸 種別精密 タイプ10本組
1セット(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤ビトリファイド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤レジンボンド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。 長さ(mm)【ダイヤ】40 形状柄付 全長(mm)140 結合剤レジンボンド
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。 材質(替刃)炭素鋼 長さ(mm)110 形状デザインナイフ型 幅(mm)40 奥行(mm)12 関連資料(0.45MB)
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。 材質(替刃)炭素鋼 長さ(mm)110 形状デザインナイフ型 幅(mm)40 粒度600 奥行(mm)12 関連資料(0.45MB)
1個
649 税込714
5日以内出荷

先端タイプです。1パック3本入りです。
形状先端 厚さ(mm)1 刃長(mm)65 全長L(mm)140 サイズ(mm)【刃】先端5 入数3
1パック
7,798 税込8,578
3日以内出荷

形状(歯)曲線 全長(mm)350 材質(本体)鋼鉄 質量(g)270 目の粗さ中目
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷