絞り込み
形状
形状
その他(12)
形状
三角(69)
形状
両甲(1)
形状
(89)
形状
先細(5)
形状
刀刃(6)
形状
半丸(87)
形状
(128)
形状
楕円(10)
形状
燕尾(えんび)(1)
形状
笹葉(1)
形状
腹丸(1)
形状
(3)
形状
(64)
形状
鎬(しのぎ)(3)
目の荒さ
  • その他(35)
  • 中目(105)
  • 仕上目(4)
  • 極細目(1)
  • 油目(35)
  • 精密目(30)
  • 細目(77)
  • 荒目(64)
  • 鬼目(4)
適合材
  • その他(15)
  • アルミ(174)
  • ガラス(116)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(124)
  • スレート(4)
  • セラミックス(112)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 木工(68)
  • 樹脂(144)
  • 石材(16)
  • 石膏ボード(17)
  • 貴金属(9)
  • 超硬合金(71)
  • 銅・真鍮(140)
幅(mm)
  • 2.9(7)
  • 3(14)
  • 3.5(10)
  • 4(18)
  • 4.2(10)
  • 5(21)
  • 5.5(11)
  • 6(30)
  • 7(11)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(13)
  • 11(19)
  • 12(18)
  • 15(16)
  • 16(15)
  • 20(11)
  • 21(17)
  • 25(18)
  • 30(10)
粒度・番手
  • 0(20)
  • 00(6)
  • 1(6)
  • 2(19)
  • 3(24)
  • 4(17)
  • 6(23)
  • 80(6)
  • 120(12)
  • 140(5)
  • 150(6)
  • 170(19)
  • 200(14)
  • 270(5)
  • 300(5)
  • 400(12)
  • 600(10)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • その他(6)
ヤスリの長さ(mm)
  • 25(2)
  • 40(10)
  • 50(25)
  • 60(5)
  • 65(12)
  • 70(27)
  • 75(5)
  • 80(24)
  • 85(8)
  • 90(12)
  • 100(34)
  • 110(11)
  • 120(2)
  • 125(8)
  • 150(40)
  • 200(36)
  • 250(31)
  • 300(25)
  • 350(12)
  • 400(4)
25・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・400・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(16)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(63)
  • 160~180未満(71)
  • 180~200未満(82)
  • 200~220未満(80)
  • 220~240未満(11)
  • 240~260未満(23)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(25)
  • 350~400未満(18)
  • 400~450未満(11)
  • 450~500未満(9)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヤマグチ(94)
  • ツボサン(72)
  • ミニター(64)
  • TRUSCO(27)
  • Y-SK11(15)
  • SK11(13)
  • バローべ(13)
  • バローベ(9)
  • PFERD 馬印(9)
  • ニコルソン(7)
  • WIZ'A(7)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 千吉(4)
  • グリーンクロス(4)
  • FACOM(4)
  • E-Value(3)
  • エスコ(3)
  • H&H(2)
  • HANDIWORK(2)
モノタロウ・ヤマグチ・ツボサン・ミニター・TRUSCO・Y-SK11・SK11・バローべ・バローベ・PFERD 馬印・ニコルソン・WIZ'A・SK(新潟精機)・千吉・グリーンクロス・FACOM・E-Value・エスコ・H&H・HANDIWORK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウダイヤモンドヤスリセット 215mmモノタロウ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セットモノタロウ(67件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平ツボサン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
Extreme(エクストリーム) ツボサンExtreme(エクストリーム)ツボサン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
表・裏で目の荒さが違うので、表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。
用途一般的なヤスリで、一般金属用です。 焼き入れ前の金属なら何でも削れます。全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部幅W(mm)16ヤスリ部厚T(mm)4形状平形適合材一般金属
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き ツボサン精密用ヤスリ 140mm グリップ付きツボサン(1件のレビュー)
609税込670
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
木工用クラフトヤスリ ツボサン木工用クラフトヤスリツボサン(9件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCOダイヤモンドハンドポリッシャーTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
マジカット ニコルソンマジカットニコルソン(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリツボサン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セットTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
精密ヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に適合材鉄、軽金属
精密ヤスリ 平 #3 ツボサン精密ヤスリ 平 #3ツボサン
5,498税込6,048
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度3適合材鉄などの金属全般
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
金工用ヤスリ M&M金工用ヤスリM&M
1,898税込2,088
1セット(3本)
当日出荷
研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
精密ヤスリ E-Value精密ヤスリE-Value(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10本)
当日出荷
鉄・アルミ・プラスチックなどの精密細工に便利です。ハンダ付け等の余分なハミだしを削り取る時などに最適です。穴あけ・切断箇所のカエリ取りや、角の丸み付けに最適です。
用途鉄・アルミ・プラスチックなどの精密細工作業。適合材鉄・アルミ・プラスチックなど
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCOダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ