絞り込み
形状

その他(2)

三角(12)

丸(15)

先細(2)

刀刃(4)

半丸(17)

平(21)

楕円(1)

燕尾(えんび)(3)

笹葉(4)

角(13)

鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
- その他(22)
- 中目(2)
- 精密目(3)
- 細目(2)
- 荒目(1)
適合材
- アルミ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 1(1)
- 1.9(2)
- 2(2)
- 2.1(3)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 2.6(2)
- 3.5(3)
- 4.5(4)
- 5(3)
- 5.8(2)
- 6.3(2)
- 6.5(3)
- 8.3(2)
- 9.4(2)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 12.4(2)
- 13(2)
- 21(2)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(14)
- 00(9)
- 000(3)
- 1(8)
- 2(14)
- 3(3)
- 4(12)
- 5(2)
- 6(3)
ヤスリの長さ(mm)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(3)
- 27(2)
- 30(3)
- 32(2)
- 80(2)
- 90(4)
- 100(3)
- 105(4)
- 110(1)
- 125(1)
- 140(4)
- 150(8)
- 160(1)
- 200(6)
- 250(5)
- 300(3)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
12・14・15・16・17・27・30・32・80・90・100・105・110・125・140・150・160・200・250・300・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(10)
- 260~280未満(1)
- 350~400未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・260~280未満・350~400未満
ブランド
- バローベ
- モノタロウ(15)
- エスコ(524)
- ツボサン(317)
- ヤマグチ(222)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
特価

鉄工ヤスリ LP1474
バローベ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状角
精密鉄工ヤスリ 平 LP1163
バローベ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に、鉄工ヤスリ、丸・角の150mm用の柄に全長(mm)94トラスコ品番177-3103材質プラスチック質量(g)40
鉄工ヤスリ LP1138
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)10.5厚さ(mm)2.4ヤスリ部形状うす平適合材鉄工
やすりハンドル
バローベ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。 ねじ込み式でしっかり固定。用途丸ヤスリ用ハンドル種別No.15/1No.1材質ポリプロピレン長さ(mm)94形状丸直径(Φmm)26
精密ニードルヤスリ 5種セット
バローベ¥7,798~税込¥8,578~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平、半丸、丸、角、三角セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
鉄工ヤスリ LP1060
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)粒度2適合材鉄工
精密ニードルヤスリ6種セット LA2443
バローベ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。ヤスリの長さ(mm)160ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバセット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
リフラー
バローベ¥4,198~税込¥4,618~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
クロコダイルハンドル
バローベ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に。全長(mm)105トラスコ品番835-8404適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
バローベ¥22,980税込¥25,2781セット(5本)5日以内出荷トラスコ品番776-9431質量(g)275タイプマルチカット(万能目)刃幅(mm)10刃厚(mm)3.2
ハビリスオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)10厚さ(mm)4ヤスリ部形状平
鉄工ヤスリ LP1560
バローベ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)15.1厚さ(mm)4.7ヤスリ部形状半丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ LP1152
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
精密ニードルヤスリ6種セット LA2444
バローベ¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
精密ニードルヤスリ6種セット LA2442
バローベ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から4日以内出荷細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
リフラー
バローベ¥63,980税込¥70,3781個(12本)5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容。No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)。No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)。No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)。No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)。No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)。No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)。No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)。No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)。No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)。No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)。No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)全長(cm)15セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。種別金型用形状セット
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット
バローベ¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
リフラー 刀刃(コテ)
バローベ¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 小丸(コテ)
バローベ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
精密ニードルヤスリ 半丸
バローベ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7
ハビリス(HABILIS)ヤスリ
バローベ¥11,980~税込¥13,178~1組(5本)当日出荷から5日以内出荷精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
LA2401-2402 精密ヤスリ16本セット 専用布ケース付
バローベ¥43,980税込¥48,3781セット(16本)当日出荷トラスコ品番776-9342セット内容精密ヤスリ16種LA2401-140-0、-2、-4、-6、LA2401-160-0、-2、-4、LA2401-180-0、-2、-4、LA2402-140-0、-2、-4、LA2402-180-0、-2、-4各1本、専用ケース付質量(g)170
ネジ式 プラスチック柄
バローベ¥1,398税込¥1,5381個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に仕様ねじ式材質プラスチック
ハビリスオニ目ヤスリ・半丸
バローベ¥5,498税込¥6,0481本欠品中ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)13厚さ(mm)4ヤスリ部形状半丸
ニードルオニ目ヤスリ・6種セット
バローベ¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。ヤスリの長さ(mm)140目の粗さ#4ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510粒度4
ニードルオニ目ヤスリ・半丸
バローベ¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。厚さ(mm)2.5ヤスリ部幅W(mm)6.2
ニードルオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。厚さ(mm)2ヤスリ部幅W(mm)5