絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.5(6)
- 0.75(1)
- 1(16)
- 1.5(1)
- 2(14)
- 3(11)
- 3.2(2)
- 4(1)
- 5(8)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
ブランド
- 三木ネツレン
- エスコ(128)
- スリーエッチ(36)
- 大洋製器工業(29)
- 水本機械製作所(19)
- スーパーツール(16)
- イーグルクランプ(15)
- オーエッチ工業(11)
- コンドーテック(11)
- マーテック(10)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- クロスビー(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(6)
1(16)
2(14)
3(11)
3.2(2)
4(1)
5(8)
6(1)
8(1)
12(1)

ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。種別ワイヤー外れ止めなし
CH-N型 横吊カム付フック
三木ネツレン¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から7日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
CH-NF型 無傷カム付フック
三木ネツレン¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷押え金及び受金に高カアルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊クランプです。ねじりコイルばねの働きによって初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
SO型 かぎ形吊フック
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
CH-NW型 カム付フック
三木ネツレン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷鋼板の水平吊、重ね吊クランプです。フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。トラスコ品番158-0547径(Φmm)【吊環】45全幅(mm)130基本使用荷重(t)5全高(mm)345クランプ範囲(mm)0~80
CH-N型 カム付フック
三木ネツレン¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用のクランプです。吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。カム軸のねじりコイルばねの働きによって、初荷重が働きますので吊上作業前の取付けが安定します。
ZN型 絶縁フック
三木ネツレン¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
HB-NW型 フック
三木ネツレン¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷鋼板の重ね吊りなどに最適です。全幅(mm)S1:300寸法(Φmm)吊環70寸法L2(mm)107全高H(mm)500爪長さ(mm)L1:70
DL型 フック
三木ネツレン¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷型打鍛造されていますので、軽量です。トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DD-BW型 フック
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CH-NW型 横吊カム付フック
三木ネツレン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
三木ネツレン¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から7日以内出荷押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
絶縁フック
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷溶接時の漏電スパーク・感電事故防止に。ワイヤーロープや器具の損傷防止に。クランプのカムや受金歯部のスパーク損傷防止に。人体接触による感電防止に。性能耐電圧=乾燥状態 10KV・水濡状態 2.5KV
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。型打鍛造されていますので、軽量です。質量(kg)13.5寸法L(mm)360寸法d(mm)43寸法S(mm)56寸法D(mm)70厚さT(mm)75 (MAX)寸法l1(mm)90寸法l2(mm)80寸法S1(mm)162