4ページ目: 重量フック

重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
374件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスオープンフックP型 水本機械製作所ステンレスオープンフックP型水本機械製作所
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から4日以内出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス  プレートフック 水本機械製作所ステンレス プレートフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス フックアイナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。RoHS指令(10物質対応)対応
990Kg用 スイベルアイフック エスコ990Kg用 スイベルアイフックエスコ(2件のレビュー)
4,960税込5,456
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)150使用荷重(kg)990口の開き(mm)20
8.0x 98mm 抜け止付 スナップフック エスコ8.0x 98mm 抜け止付 スナップフックエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JK-13材質SUS304寸法L(mm)98使用荷重(kg)60寸法D(mm)8寸法S1(mm)15
0.5Ton ステンレスアイフック エスコ0.5Ton ステンレスアイフックエスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FC-5材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110口の開き(mm)24
フック金具 エスコフック金具エスコ
7,400税込8,140
1個
当日出荷
エスコ品番EA650BX-4
ハッカー(吊フック) 三木ネツレンハッカー(吊フック)三木ネツレン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
セルフロッキングフック(スイベル)PG 大洋製器工業セルフロッキングフック(スイベル)PG大洋製器工業
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフックテザック
4,498税込4,948
1本
9日以内出荷
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
用途軽負荷の荷締め作業。トラスコ品番122-1291材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルータイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)
SO型 かぎ形吊フック 三木ネツレンSO型 かぎ形吊フック三木ネツレン
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
トラスコ品番158-2148径(Φmm)【吊環】50全幅(mm)40基本使用荷重(t)5全高(mm)240爪長さ(mm)125
セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
アイフック 替ラッチキット エスコアイフック 替ラッチキットエスコ
670税込737
1セット
翌日出荷
ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。3tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
材質質量(g)30使用荷重(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×55×25適合品番EA987FB-30
ロックピン付きグラブフック マーテックロックピン付きグラブフックマーテック
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)あり材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス型グラブフック GGAシリーズ マーテッククレビス型グラブフック GGAシリーズマーテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)なし材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリフトリング コディプロクイックリフトリングコディプロ
66,000税込72,600
1個
4日以内出荷
ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
仕様ベアリングレス、グリス入り仕上亜鉛メッキ安全率5倍
5.3ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ5.3ton スイベルフック(ベアリング入)エスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重(t):5.3●口の開き(mm):57●リング径(mm):58●全長(mm):343●材質:高張力合金鋼アズワン品番65-2312-69
155x350mm 単管パイプ用標識(立入禁止) エスコ155x350mm 単管パイプ用標識(立入禁止)エスコ
1,750税込1,925
1枚
翌日出荷
材質プラスチック寸法(mm)155×350粘着剤アズワン品番64-7981-84
5本用モップハンガー(単管パイプ用) エスコ5本用モップハンガー(単管パイプ用)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
仕様装着サイズ(mm):Φ42.7、Φ48.6材質PVC寸法(mm)410×70×60(H)質量(kg)約1.1アズワン品番64-7950-38
[EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ[EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
345税込380
1組
当日出荷
質量(g)13アズワン品番64-2297-37
[EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ[EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)エスコ
320税込352
1組
翌日出荷
質量(g)4アズワン品番64-2297-34
2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ2.0ton スイベルフック(ベアリング入)エスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質高張力合金鋼全長(mm)208リング径(Φmm)42
1.12ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ1.12ton スイベルフック(ベアリング入)エスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
材質高張力合金鋼全長(mm)166リング径(Φmm)30
20~40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色) エスコ20~40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
仕様ベルト適用径:20~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28ベルト幅(mm)25吊下荷重(kg)3
フック(スイベル金具付) エスコフック(スイベル金具付)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
塗料缶やペイントバケツをハシゴや窓枠にぶらさげて作業するのに便利です
仕様フック幅:42mm材質炭素鋼全長(mm)205アズワン品番64-2287-35
68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー) エスコ68x30mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質ステンレス幅(mm)30全長(mm)68シルバー使用荷重(kg)11口の開き(mm)12
Vフックフラット 大洋製器工業Vフックフラット大洋製器工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチファンドリーフック 交換用ピンスリーエッチ
429税込472
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
ハンガーフック 大 大洋製器工業ハンガーフック 大大洋製器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ハンガーフック大トラスコ品番178-6304質量(kg)0.23
ZN型 絶縁フック 三木ネツレンZN型 絶縁フック三木ネツレン
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
容接時の漏電スパーク・感電事故防止に最適です。
トラスコ品番158-2225質量(kg)2.5全幅(mm)S1:85寸法(Φmm)吊環:70全高H(mm)315
SO型 フック 三木ネツレンSO型 フック三木ネツレン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
CH-N型 横吊カム付フック 三木ネツレンCH-N型 横吊カム付フック三木ネツレン
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツールチェーンスリング付ロックフック(スイベル付)スーパーツール
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング スーパーツールチェーンスリングスーパーツール
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。
用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
ファンドリーフックスイベル付タイプ スリーエッチファンドリーフックスイベル付タイプスリーエッチ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
マスターリンクマスターリンクMFX マーテックマスターリンクマスターリンクMFXマーテック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊合金鋼寸法P(mm)340寸法p(mm)340
ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフックマーテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊合金鋼
UNI-HOOK ユノコンセプトUNI-HOOKユノコンセプト
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
抜取り装置(プル・マチック)付。クレーン等で巻上げるだけでフックが回転し鉄板の穴から抜取れます。
型式UH-3B質量(kg)3.7使用荷重(tf)3.2開口幅(mm)72
アイタイプ構成部材 安全フック pewagアイタイプ構成部材 安全フックpewag
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
用途大きなアイ頭でロープやスリングロープに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
アイタイプ構成部材 ファンドリーフック pewagアイタイプ構成部材 ファンドリーフックpewag
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途広い開口部サイズが必要な時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
重量フック