絞り込み
使用荷重(t)
  • 2
  • 0.011(4)
  • 0.02(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.25(12)
  • 0.35(5)
  • 0.5(38)
  • 0.75(11)
  • 1(68)
  • 1.25(11)
  • 1.5(20)
  • 2.5(6)
  • 3(55)
  • 3.2(16)
  • 4(8)
  • 5(33)
  • 5.3(8)
  • 8(19)
  • 10(9)
ブランド
  • 三木ネツレン(14)
  • イーグルクランプ(11)
  • 大洋製器工業(9)
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(6)
  • マーテック(6)
  • スリーエッチ(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • JSH(4)
  • コンドーテック(3)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
  • pewag(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(12)
0.5(38)
1(68)
1.25(11)
1.5(20)
2
3(55)
3.2(16)
5(33)
8(19)
使用荷重(t)をもっと見る
  • アイフック ラッチ付 スリーエッチ

    アイフック ラッチ付

    スリーエッチ(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量フック バネ付 大洋製器工業

    重量フック バネ付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • Vフック 外れ止め付 大洋製器工業

    Vフック 外れ止め付

    大洋製器工業(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
    用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
  • スイベルフック(ラッチ付) スリーエッチ

    スイベルフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • ファンドリーフック マーテック

    ファンドリーフック

    マーテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
    用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。安全率5倍以上
  • フレキシブルリンク 大洋製器工業

    フレキシブルリンク

    大洋製器工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    用途スリング脱着式リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルフック 大洋製器工業

    Vベルフック

    大洋製器工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
    用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • Cカン レバー付 JSH

    Cカン レバー付

    JSH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
  • フォークリフト用吊フック(ラッチ付) スーパーツール

    フォークリフト用吊フック(ラッチ付)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
    トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
  • Cカン CL スリーエッチ

    Cカン CL

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
    材質S45C
  • SUS 重量フック バネ付 大洋製器工業

    SUS 重量フック バネ付

    大洋製器工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    SUS製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープとの接合
  • 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
    破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cカン レバーナシ JSH

    Cカン レバーナシ

    JSH
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。
    用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
  • Cカン オーエッチ工業

    Cカン

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です寸法C(mm)24
  • LSスイベルフック コンドーテック

    LSスイベルフック

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
  • ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテック

    ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック

    マーテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック マーテック

    ベアリングスイベルフックグリップラッチスイベルフック

    マーテック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質特殊合金鋼
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
  • チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック(スイベル付)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • ロックピン付きグラブフック マーテック

    ロックピン付きグラブフック

    マーテック
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
    用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)あり材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • SO型 フック 三木ネツレン

    SO型 フック

    三木ネツレン
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1個(8.3kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
  • セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    セーフティフック(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
    用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック JSH

    アイフック

    JSH
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
  • Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
    用途荷役作業に
  • 2.0ton アイフック エスコ

    2.0ton アイフック

    エスコ
    1,290税込1,419
    1セット
    翌日出荷
    EA987FF-57用
    仕様●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)使用荷重(t)2
  • 2.0ton ワイヤーロープ用フック エスコ

    2.0ton ワイヤーロープ用フック

    エスコ
    5,720税込6,292
    1個
    翌日出荷
    安全ラッチ付 荷物を持ち上げるのには適していません。
    仕様●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
  • 2.0ton スイベルフック(ベアリング入) エスコ

    2.0ton スイベルフック(ベアリング入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼全長(mm)208リング径(Φmm)42
重量フック