絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.5
  • 0.011(4)
  • 0.02(4)
  • 0.02039(9)
  • 0.02957(5)
  • 0.25(12)
  • 0.35(5)
  • 0.5(39)
  • 0.75(11)
  • 1(68)
  • 1.25(11)
  • 2(72)
  • 2.5(6)
  • 3(55)
  • 3.2(16)
  • 4(8)
  • 5(32)
  • 5.3(8)
  • 8(15)
  • 10(9)
ブランド
  • スリーエッチ(6)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • JSH(2)
  • CM(2)
  • 三木ネツレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(12)
0.5(39)
1(68)
1.25(11)
1.5
2(72)
3(55)
3.2(16)
5(32)
8(15)
使用荷重(t)をもっと見る
  • アイフック ラッチ付 スリーエッチ

    アイフック ラッチ付

    スリーエッチ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
    用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
  • アイフック ラッチなし スリーエッチ

    アイフック ラッチなし

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンダードな吊フックです。
    仕様ラッチなし
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • スイベルフック(ラッチ付) スリーエッチ

    スイベルフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。仕様ラッチ付
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
    用途ワイヤーロープとの接合
  • ファンドリーフック(ラッチなし) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチなし)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
  • アイフック オーエッチ工業

    アイフック

    オーエッチ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍛造商品で熱処理済です
    用途ワイヤーロープとの接合
  • スイベルファンドリーフックラッチ付 スリーエッチ

    スイベルファンドリーフックラッチ付

    スリーエッチ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
    用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • アイフック JSH

    アイフック

    JSH
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
  • スリムフック オーエッチ工業

    スリムフック

    オーエッチ工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途アイフック使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23
  • 1.5ton アイフック エスコ

    1.5ton アイフック

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    材質合金鋼全長(mm)93リング内径(Φmm)23
  • DD-BW型 フック 三木ネツレン

    DD-BW型 フック

    三木ネツレン
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
    トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
  • ファンドリーフック CM

    ファンドリーフック

    CM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
  • グラブフック CM

    グラブフック

    CM
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として材質特殊合金鋼
  • 溶接式パワーポイント RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    溶接式パワーポイント

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスカベーターフック 溶接タイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    エクスカベーターフック 溶接タイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • エクスカベーターフック ボルトタイプ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    エクスカベーターフック ボルトタイプ

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
    用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5Ton 安全金具付 フック エスコ

    1.5Ton 安全金具付 フック

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA981VA-11材質特殊鋼全長(mm)214口の開き(mm)62
  • 1.5Ton アイフック エスコ

    1.5Ton アイフック

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FB-15材質スチール全長(mm)141口の開き(mm)27
重量フック