絞り込み
奥行(mm)
ブランド
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 作業台

サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

2,374件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定盤専用台 組立品仕様 TRUSCO

    定盤専用台 組立品仕様

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
    用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様組立式、ノックダウン材質スチール
  • 小型立デスク700×450×1300~1500 W色 TRUSCO

    小型立デスク700×450×1300~1500 W色

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。上棚は2段式でサイドと後方にガードが付いているので、机上に置けない道具も安心して置くことができます。(均等荷重:2kg/段)50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
    トラスコ品番393-3172種別組立式材質(本体)スチール引出し内寸法(mm)473×376×39mm
  • 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO

    小型固定バイス作業台 YG色

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーン小箱入数(枚)1生産国日本バイス 幅(mm)79アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)バイス(mm)79×75×51(バイスロ幅×開×深さ)
  • 小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO

    小型固定バイス作業台 YG色

    TRUSCO(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    安定感がある脚部幅広タイプです。
    仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番393-2869種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーン材質(車輪)ゴム
  • 軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
  • LEWR型作業台1800×750×740 100Φキャスター付 TRUSCO

    LEWR型作業台1800×750×740 100Φキャスター付

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
    トラスコ品番467-1295種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 100Φウレタンキャスター TRUSCO

    100Φウレタンキャスター

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
    仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1578種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン幅(mm)1200質量(kg)39高さ(mm)845タイプ座り作業用奥行(mm)750取付ねじ(キャスター)M16×2.0材質(天板)リノリューム均等耐荷重(kg)250
  • 作業台連結引き出しW色 TRUSCO

    作業台連結引き出しW色

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
    仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3522適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)11ホワイト高さ(mm)165奥行(mm)500間口(mm)450
  • 作業台用薄型1段引出しW色 TRUSCO

    作業台用薄型1段引出しW色

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    積み重ねることによって、目的に応じて引出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
    仕様仕切板を取り付けることが可能トラスコ品番467-3506適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、NLD型、NLDZ型、AEM型、AWM型、CFW型、HWD型、CLM型種別カギなし材質スチール質量(kg)7ホワイト高さ(mm)90奥行(mm)500間口(mm)450段数1
  • 作業台用引出し1段YG色 TRUSCO

    作業台用引出し1段YG色

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
    トラスコ品番466-8421適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型種別カギあり材質スチール質量(kg)10.5ヤンググリーン奥行(mm)530間口(mm)495
  • サイドキャビネット緑4段 TRUSCO

    サイドキャビネット緑4段

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    作業台の横に置いて使用できます。
    トラスコ品番240-1886適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型種別カギなし材質スチールグリーン引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
  • 重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900 TRUSCO

    重量TW型3トン作業台合板天板車輪付1800×900

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
    トラスコ品番240-6233種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO

    中量作業台リノ天板バイス付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3961種別組立式材質(本体)スチールグリーン小箱入数(枚)1(下)HLT型(1枚)生産国日本バイス 幅(mm)154アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量作業台GWP型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWP型(基本タイプ)

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量作業台GWS型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWS型(基本タイプ)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg立作業台ダップ天板900×750 TRUSCO

    中量500kg立作業台ダップ天板900×750

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    トラスコ品番241-5763種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg立作業台ダップ天板1200×600 TRUSCO

    中量500kg立作業台ダップ天板1200×600

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    トラスコ品番241-5798種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1200×600 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1200×600

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台ダップ天板1800×900 TRUSCO

    中量500kg作業台ダップ天板1800×900

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5615種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台ダップ天板1800×750 TRUSCO

    中量500kg作業台ダップ天板1800×750

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5585種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台ダップ天板1200×750 TRUSCO

    中量500kg作業台ダップ天板1200×750

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5496種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO

    中量1200kgHW作業台ダップ天板

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1111種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 移動フリー作業台500kgダップ天板1500×750 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgダップ天板1500×750

    TRUSCO
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
    トラスコ品番257-1013種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • 作業台 移動式 TRUSCO

    作業台 移動式

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    ダップ樹脂天板:暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。美観を大切にする工場の為に、スマートなデザイン。脚部はダークグレー色です。Φ100mmウレタンキャスター付、自在2個、自在ストッパー2個付き作業台の移動に便利です。
    仕様100mm 自在車 2個 ・ 100mm 自在車(ストッパー付) 2個種別組立式材質(キャスター金具)スチールタイプ座り作業用種類移動式取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • 軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×600 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台75車輪付リノ天板1800×600

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番289-1158種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量高さ調整作業台75車輪付ポリ天板1800×750 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台75車輪付ポリ天板1800×750

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    仕様75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番285-0711種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン材質(キャスター)ゴム取付ねじ(キャスター)M16×2.0昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    アジャスター調整範囲(mm)20
  • 大型AEH軽量作業台1800×1200×740 TRUSCO

    大型AEH軽量作業台1800×1200×740

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
    トラスコ品番242-4339種別組立式材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B TRUSCO

    ライン作業台片面間口1200型ULRT-900B

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    パネルと棚板で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。
    付属品パンチングパネルボード1枚、コンテナ受け1本、棚板1枚トラスコ品番285-1334種別組立式材質(天板)メラミン樹脂天板、(本体)スチールタイプ片面ピッチ(mm)(天板調整)50天板高さ(m)0.7~0.9
  • MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工

    MECHANICS ワーキングデスク WD-100S

    ダイヤ精工
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
    仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個トラスコ品番461-8432種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)100引出し内寸法(mm)388×302×50
  • 小型作業デスク 標準タイプ TRUSCO

    小型作業デスク 標準タイプ

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
    仕様組立式トラスコ品番393-3199引出し内寸法(mm)469×373×39材質(天板)ポリ化粧
  • 金型用回転台(丸型) TRUSCO

    金型用回転台(丸型)

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • 側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300 TRUSCO

    側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
    仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3298質量(kg)2高さ(mm)300奥行(mm)25間口(mm)580色(パネル)ブラック
  • 前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCO

    前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
    仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3271質量(kg)9ブラック/オレンジ高さ(mm)608材質(本体)スチール奥行(mm)200間口(mm)902色(パネル)ブラック
  • 軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付) TRUSCO

    軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
    仕様エア源口数/2口適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1376材質本体:スチール質量(kg)0.3ブラック高さ(mm)95奥行(mm)118間口(mm)51
  • 軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
  • AE型軽量作業台 ゴムマット張り仕様 TRUSCO

    AE型軽量作業台 ゴムマット張り仕様

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_引き出し付き固定式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

    山金工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    引き出し付き・全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口750mm×奥行750mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。引出し(キャビネット)はフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすいです。スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の自由な位置に取付可能です。足元に全面棚板付き(半面棚板を2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト引出し耐荷重(kg)10引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
作業台