絞り込み
奥行(mm)
ブランド
間口(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 作業台

サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

2,374件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AO軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    AO軽量作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール均等荷重(kg)200引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • パネル用アクセサリー ボトルホルダ ギガ・セレクション

    パネル用アクセサリー ボトルホルダ

    ギガ・セレクション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パネル用のアクセサリーです。
    寸法(Φ×高さH)(mm)70×70
  • パネル用アクセサリー スパナホルダ ギガ・セレクション

    パネル用アクセサリー スパナホルダ

    ギガ・セレクション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    パネル用のアクセサリーです。
    高さ(mm)50奥行(mm)140間口(mm)124収納本数(本)8
  • パネル用アクセサリー L型フック ギガ・セレクション

    パネル用アクセサリー L型フック

    ギガ・セレクション
    519税込571
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パネル用のアクセサリーです。
  • テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)

    テーブル専用電動昇降装置 脚部セット

    LAMP(スガツネ工業)
    75,980税込83,578
    1セット
    4日以内出荷
    天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
    付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用 LAMP(スガツネ工業)

    コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用 マルチリフトML-1型シンクロタイプ用

    LAMP(スガツネ工業)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用パンチングパネル サカエ

    作業台ワーキング架台用パンチングパネル

    サカエ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。
    用途ワーキング架台用パンチングパネル。アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台ワーキング架台用ワークライト サカエ

    作業台ワーキング架台用ワークライト

    サカエ
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
    LEDで手元の作業を明るく照らします。
    用途ワーキング架台用ワークライト。仕様LED20型相当×2灯コード長さ(m)3
  • 作業台用ワーキング架台 サカエ

    作業台用ワーキング架台

    サカエ
    43,980税込48,378
    1台ほか
    翌日出荷
    作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!
    用途作業台用ワーキング架台。アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 重量作業台GWBタイプ(移動式) サカエ

    重量作業台GWBタイプ(移動式)

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様バイス取付可能材質(底板)合板製天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
  • ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き 山金工業

    ワークテーブルワンタッチ移動タイプH740(3段 浅型)キャビネット付き

    山金工業
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    これまで大変だったレイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。また、女性一人でも素早く移動できます。足元のツナギは奥行方向のセンター位置でのみセット可能です。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在4個グリーン購入法適合
  • ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・全面棚板・1段(深型W500mm)キャビネット付き)

    山金工業
    69,512税込76,463
    1台
    翌日出荷
    ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
    用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×111キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77グリーン購入法適合
  • NTR ゴムマット MAKINO

    NTR ゴムマット

    MAKINO
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。 搬送・工程管理に最適です。
    材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)120
  • マルチシステム用オプション 棚板 山金工業

    マルチシステム用オプション 棚板

    山金工業
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。
    均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
  • オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用 山金工業

    オプション/LED照明_ロジスタンド・マルチシステム用

    山金工業
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷
    山金工業製ロジスタンド/マルチシステム用のオプションLED照明(昼光色)です。手をかざすだけで、ON/OFFの切り替えと、無段階の調光が可能な非接触スイッチです。ロジスタンドやマルチシステム本体へは、付属のマグネットや両面テープで取付が可能です。
    用途作業場の照明に。グリーン購入法適合
  • サカエオリジナルキャスター サカエ

    サカエオリジナルキャスター

    サカエ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    静かでスムーズな走行を実現しました。 床面への汚れが付きにくく、始動性に優れ物を軽く搬送できます。 騒音を気にする施設での使用に適しています。
    適合軽作業台・ワゴン(ニューパール・ステンレススーパー・スーパースペシャルワゴン)車輪幅(mm)28ピッチ(mm)1.75軸径M12軸長(mm)20ベアリングダブルベアリング(ラジアル)キャスター径(Φmm)100使用するスパナ【締付専用スパナ(19×21)材質(金具)ユニクロメッキ仕上取付幅(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)31
  • クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板) サカエ

    クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)

    サカエ
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。
    色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
  • 軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
  • 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
  • 多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型 TRUSCO

    多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。
    用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
  • ステンレスミニ置台 キャニオン

    ステンレスミニ置台

    キャニオン
    45,980税込50,578
    1個
    14日以内出荷
    実験台の下や上に設置できる架台です。
    アズワン品番61-3806-64
  • 昇降式ローデスク BHDシリーズ バウヒュッテ

    昇降式ローデスク BHDシリーズ

    バウヒュッテ
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
    用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスクです。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができます。[省スペース化を実現するローデスク]70×45cmのコンパクト設計。パソコン作業やゲーミングに特化した使い方で省スペース化を実現します。アズワン品番3-700-01
  • サイド実験台(オープンタイプ) サカエ

    サイド実験台(オープンタイプ)

    サカエ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合
  • ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)メラミン天板 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)メラミン天板

    山金工業
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。
    キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
  • ワークテーブルスーパータイプ(H900) 山金工業

    ワークテーブルスーパータイプ(H900)

    山金工業
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。
    用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。グリーン購入法適合
  • ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズ用100Φダブルストッパー付きウレタンキャスター(オプション)

    山金工業
    17,980税込19,778
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
    用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)100車輪ダブルストッパー付きウレタン車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
  • BOR型軽量作業台 TRUSCO

    BOR型軽量作業台

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。 リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241
  • 帯電防止マット張作業台(DSS/耐荷重200kg/H740~940/固定式) サカエ

    帯電防止マット張作業台(DSS/耐荷重200kg/H740~940/固定式)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の帯電防止マット張り天板付ワークテーブルです。静電気を嫌う現場に最適です。 またアイボリー色を採用していますので、現場が明るくなります。高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!! 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。電機・電子部品製造、工場、倉庫、実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品アース線種類天板:改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット電気抵抗(Ω)標準値:1×106以下天板厚さ(mm)21アース線の長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
  • 軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000)

    サカエ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品耐震固定金具4個仕様組立式種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 作業台用オプション移動脚セット サカエ

    作業台用オプション移動脚セット

    サカエ
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション 今お使いの作業台に取り付けて移動式に
    適合TKK6、TKK8、TKK9キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 作業台 オプションコボレ止め(奥行用) サカエ

    作業台 オプションコボレ止め(奥行用)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
    グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークライト(LEDライト) サカエ

    ワークライト(LEDライト)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
    仕様組立式適合W900mm質量(kg)9アイボリー高さ(mm)760~1340奥行(mm)350間口(mm)895消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで
  • 重量作業台KWタイプ(中板2枚付) サカエ

    重量作業台KWタイプ(中板2枚付)

    サカエ
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様組立式天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)
  • 重量作業台KWタイプ(中板1枚付) サカエ

    重量作業台KWタイプ(中板1枚付)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1個
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様組立式天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
  • 軽量高さ調整作業台(TKK/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740~1040) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740~1040)

    サカエ
    53,980税込59,378
    1台ほか
    翌日出荷
    高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量高さ調整作業台(TKK6/200kg/ポリエステル天板/H725~925/キャスター付) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK6/200kg/ポリエステル天板/H725~925/キャスター付)

    サカエ
    62,980税込69,278
    1台ほか
    翌日出荷
    高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940)

    サカエ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H800~1000) サカエ

    軽量高さ調整作業台(TKK8/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H800~1000)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部には目盛りが入っているので、調整が容易に行えます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • 軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) サカエ

    軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。 座り作業用。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
作業台