絞り込み
均等耐荷重(kg)
ブランド
外径(Φmm)
高さ(mm)
エコロジープロダクト
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
商品豆知識
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む

パレット回転機 マワール
大阪タイユー(10件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から4日以内出荷パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
回転台(スチール天板)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から3日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
角回転台
八幡ねじ¥649税込¥7141個当日出荷上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質鉄厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
クルクル回転盤(スチール製/ゴムマット付)
サカエ¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。 ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
回転金具 TSシリーズ
向陽エンジニアリング(KOYOENG)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
回転台
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
回転式溶接作業台「レボ360」
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
マワールPT型用取付用座金
大阪タイユー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マワールPT型用部品 鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。仕様溶接せずに取りけるための座金です。トラスコ品番795-7726長さ(mm)50幅(mm)38厚さ(mm)9質量(g)100
金型用回転台(丸型)
TRUSCO¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。材質スチール(メラミン焼付塗装)
クルクル回転盤(スチール製/ステンレス天板t2.5mm仕様)
サカエ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。ステンレス天板を使用しており、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。仕様ハンドストッパー付高さ(mm)26材質(本体)スチール材質(天板)SUS304グリーン購入法適合
クルクル回転盤(スチール製/スチール天板t2.3mm仕様)
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。仕様ハンドストッパー付高さ(mm)25材質(本体)スチール材質(天板)スチール色(天板)グリーングリーン購入法適合
ドラムローラー 2
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電線ドラムが軽くまわせます。薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。用途電線の保管に。トラスコ品番340-2689材質スチール質量(kg)3.4高さ(mm)20.5耐荷重(kg)500直径(mm)450最大荷重(kN)25
回転作業台
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷360度どの方向からも自由に作業が可能。 軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。用途組立作業や検査工程などに色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
クルクル回転盤用ラバーマット
サカエ¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動式回転ストッパー(360度標準型)
大阪タイユー¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷マワールを回転させたくない時に使用します。仕様手動式トラスコ品番456-8419全長(mm)354質量(kg)1.8全幅(mm)最大241全高(mm)最大216.5
電動ターンテーブル NS2シリーズ
ハヤノ産業¥83,980~税込¥92,378~1台5日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
大型回転台 ストッパー付き
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台3日以内出荷から8日以内出荷回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ストッパー付き高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80
クルクル回転盤(改正RoHS10物質対応サカエリューム天板)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷天板を回転させることで作業効率アップ。 移動のムダを省きます。色(天板)グリーン天板厚さ(mm)21色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(外径Φ×高さH)(mm)890×21
マワールでん
大阪タイユー¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
クルクル回転盤用ラバーマット
サカエ¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷から5日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クルクル回転盤 天板付
サカエ¥28,980~税込¥31,878~1枚3日以内出荷超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。 ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させます。 作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップします。付属品ハンドストッパー付高さ(mm)30色(天板)合板天板厚さ(mm)9グリーン購入法適合
マワールミニ座金、タップ付
大阪タイユー¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷美しいメッキを施し、荷重最大300kgに耐える性能を持っており、工場はもとより店頭に、オフィスに、ご家庭にと用途に制限はありません。質量(kg)2.5高さ(mm)21内径(Φmm)穴×4ヵ所
パレット回転台
セーフラン安全用品¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷用途荷物の積込みや組立作業、塗装、溶接作業などに。材質本体:鉄、ベアリング:鋼寸法(mm)【外径】約Φ1016(40")×H50.8(2")、【内径】約Φ927(36.5")質量(kg)約19色ブルー耐荷重(kg)約1814(4000lbs)
電動ターンテーブル RTT2
ハヤノ産業¥379,800税込¥417,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付
ハヤノ産業¥449,800税込¥494,7801台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
電動ターンテーブル BTT (上部電源付)
ハヤノ産業¥539,800~税込¥593,780~1台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520コンセント上部:100V2Aまで
電動ターンテーブル
ハヤノ産業¥469,800~税込¥516,780~1台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付
ハヤノ産業¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420
回転台座 LEDioc FLOOD RESQ用オプション
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷材質ステンレス色シルバー取付架台:標準タイプ 1灯用適合器具LEDioc FLOOD RESQ
大型回転台
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 オプションでストッパーも取り付け可能です。高さ(mm)500材質(本体)スチール均等荷重(kg)80