2,077件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 ピンク 軸長(mm)35 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 砥粒C 外径(mm)25
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。 トラスコ品番126-5863 軸径(Φmm)3 幅(mm)8 粒度(#)320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)45 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用) 外径(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削 トラスコ品番125-9538 形状ホイール 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-1798 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥粒セラミックWA 適合材金属 外径(mm)25
1袋(5本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上げ用。 トラスコ品番126-2758 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)180 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
トラスコ品番812-2247 軸径(Φmm)6 粒度中目 外径(Φmm)50
1枚
789 税込868
翌々日出荷

電動工具用。京セラ(リョービ)製チェンソーシャープナーCBS-60対応。チェンソー刃の研磨。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 適合材 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)砲弾型ブルーセラミックゴム砥石
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用 軸径(Φmm)3 形状砲弾型 砥材ブルーセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1セット(5本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット
セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166 軸径(Φmm)3 入数6
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷

■再利用可能な収納ケースと52個のアクセサリーが付属。■透明な蓋と収納ケース、取り外し可能なトレイで、アクセサリーを簡単に見つけることが可能。■簡単に積み重ねることができるだけでなく、自立式かつフックを使って壁にかけることも可能。■小さな収納ケースでスペースを節約
用途様々な用途の代表的なアクセサリー52個を厳選:切断、研磨、磨き、研削、汚れ落とし 付属品同梱アクセサリー(個数):26150194AC(1)・2615000952(1)・2615085422(1)・2615000409(36)・2615426BAA(1)・2615000421(1)・2615000429(2)・2615000414(2)・2615000407(1)・2615000408(1)・2615000432(2)・2615000401(1)・2615000402(1)・0080596035488(1)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

EA819GB-294、-295用アーバー。
軸径(Φmm)6 全長(mm)73 サイズM6 ねじ径M6
1本
845 税込930
当日出荷

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。 トラスコ品番852-6254 材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング 軸径(Φmm)円錐型丸軸:3 寸法(mm)Φ3×13t
1個
499 税込549
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 石材用平
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用傘
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)研削砥石3ミリ軸鉄工用
多結晶で適度な硬度と靱性を合わせ持った優秀な砥粒です。電気ドリル、充電ドリル又はフレキシブルシャフトに取りつけてお使い下さい。
用途金属加工、金属のバリ取り、溶接ビート取りに。 軸(mm)3 適合材
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)6
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)3000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)320 軸長(mm)30 適合材ガラス
1袋(10本)
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6902 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)320 WAミディアム 全長(mm)50.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
3,198 税込3,518
翌日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6901 軸径(Φmm)3.0 形状円柱 幅(mm)20 粒度(#)220 WAミディアム 全長(mm)50.0 砥粒WA 外径(mm)10
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。 仕様最高使用回転数(rpm):105000 トラスコ品番852-6301 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)7 粒度(#)320、SA#320 全長(mm)37.0 外径(mm)1
1袋(10本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):105000 トラスコ品番852-6297 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)6 粒度(#)220、WA#220 全長(mm)36.0 外径(mm)2
1袋(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミディアムタイプ。
用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。 砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド 対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼 軸径(Φmm)6 粒度30
1本
429 税込472
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビールーター用パーツセット
用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけに セット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm) 軸径(Φmm)2.35 対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
1パック(6本)
969 税込1,066
3日以内出荷

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
トラスコ品番852-6302 軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)7 粒度#240 全長(mm)37 質量(g)19 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 外径(Φmm)1.5 砥粒SA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス
1袋(10本)
8,998 税込9,898
欠品中

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)73 適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 刃径×刃長×全長(mm)16×30×70 アズワン品番64-7934-81
1本
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-283 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)10 質量(g)1 最大回転数(min-1[r.p.m])45000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-09
1袋(5個)
1,080 税込1,188
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-282 材質アルミナ 粒度#60 直径(Φmm)7 質量(g)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-05
1袋(5個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様専用マンドレル:EA819GF-281 材質アルミナ 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)0.27 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 アズワン品番64-7932-02
1袋(5個)
995 税込1,095
翌日出荷

仕様直径:M6 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)63 質量(g)36.0 ねじ径M6 アズワン品番64-7933-10
1本
820 税込902
当日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)70 直径(Φmm)25 質量(g)20 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100 アズワン品番64-7932-93
1本
925 税込1,018
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)65 直径(Φmm)20 質量(g)19.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-92
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)60 直径(Φmm)20 質量(g)20.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7932-84
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-67
1本
490 税込539
当日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-66
1本
490 税込539
翌日出荷