絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・タイル・チタン・ニッケル・木工・樹脂・石材・貝殻・貴金属・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 軸付砥石

2,056件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 エスコ12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819ED-13
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤) エスコ6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BD-2A形状傘型
10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) エスコ10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BC-3A形状砲弾型
10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/薄赤) エスコ10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BC-2A形状砲弾型
10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/赤) エスコ10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BC-1A形状砲弾型
Φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑) エスコΦ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BB-3A
Φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤) エスコΦ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BB-2A
Φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤) エスコΦ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BB-12A
Φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/赤) エスコΦ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/赤)エスコ
435税込479
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA819BB-11A
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-22A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-21A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-11A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)50直径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)10
10本組 砥石セット(3mm軸) エスコ10本組 砥石セット(3mm軸)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-90
6本組 砥石セット(3mm軸) エスコ6本組 砥石セット(3mm軸)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-70
5本組 砥石セット(3mm軸) エスコ5本組 砥石セット(3mm軸)エスコ(1件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-60
5本組 砥石セット(3mm軸) エスコ5本組 砥石セット(3mm軸)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-50
5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ5x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-25
5x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸) エスコ5x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA819-23
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸) エスコ5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819-21
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA819-120
8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸) エスコ8x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA819-113
6x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸) エスコ6x15mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819-110粒度1000
6.4x15.0mm/2.4mm軸 ゴム砥石 エスコ6.4x15.0mm/2.4mm軸 ゴム砥石エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818E-167
(3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキット エスコ(3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキットエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818E-158
(3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキット エスコ(3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキットエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818E-156
スチールバー パンサースチールバーパンサー
639税込703
1ケース(6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
セラミックホイール 松風セラミックホイール松風
2,298税込2,528
1箱(10枚)
5日以内出荷
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
ミニフラップ AxelミニフラップAxel
7,798税込8,578
1箱(10枚)
12日以内出荷
外径(Φmm)58
研磨砥石 マキタ研磨砥石マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
適合機種7304、7305、7001、7305L、7305H
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸サンフレックス
1,998税込2,198
1パック(8本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸サンフレックス
2,298税込2,528
1パック(8本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型ヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
スティック砥石ホルダ リューター(日本精密機械工作)スティック砥石ホルダリューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。
用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用リューター(日本精密機械工作)
3,898税込4,288
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
カーボランダムホイール(緑) リューター(日本精密機械工作)カーボランダムホイール(緑)リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#120砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1パック(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼砥材A黒
軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mmリューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1パック(5本)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)粒度#100適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材砥材GC結合剤V(ビトリファイド)結合度J
軸付砥石