2,076件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。
全長(mm)45 質量(g)24 適合材貴金属
1パック(12本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴金属加工から各種彫刻や模型工作に最適な細工用カッターです。別売マンドレール(37011、37012、37015、37051)に取り付けて使用します。
刃長(mm)0.1
1パック(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)トップカット砥石
粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
トラスコ品番477-4043 形状カップ砥石(スタンダード) 粒度80 質量(g)92 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)20
1パック(12個)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軽合金加工工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351、C6001、C6002、G5002、G5003、G5004、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、S2001、S2002、S2003、S2004、S2521、S2522、B7322、B7326、B7331、B7341、B8320、B8330、B8360、F3204、F3206、F3406、F3408、F3606、F3608、F3806、F3808(各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3 セット数40本入
1セット(40本)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
1セット(60本)
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)宝飾・彫金加工用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数60本入
1セット(60本)
68,980 税込75,878
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)試作加工用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)2.34、3 セット数60本入
1セット(60本)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属みがき用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03 軸径(Φmm)3 セット数60本入 適合材金属
1セット(60本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石セット
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久力に優れています。
用途金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。 セット内容R1011、R1012、R1021、R1022、R1031、R1032、R1041、R1042、R1051、R1052、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R1192 〈各2本〉、R1181 〈1本〉、M2201 〈3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34 セット数58本入 適合材金合金・銀合金・パラジューム合金・貴金属合金および、硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ
1セット(58本)
36,900 税込40,590
3日以内出荷

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1セット(10本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状ボラゾン砥石セット
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨 適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
1セット(12本)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
M1501・M1601用 幅厚工具用ワッシャ
厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)12 穴径(mm)3
1パック(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ
M1501・M1601用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17 ねじ頭径(mm)6.7 ねじ部M3
1パック(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用ワッシャ
M1501・M1601用 通常ワッシャ
トラスコ品番168-4485 厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)8 穴径(mm)3
1パック(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)M1501・M1601用ネジ
M1501・M1601用 通常ネジ
全長(mm)10 ねじ頭径(mm)6.7 ねじ部M3
1パック(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)15 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M2.0
1パック(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ワッシャ
マンドレール・M1401用ワッシャ
厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)5.5 適合材各種ホイール型工具など 穴径(mm)2
1パック(10個)
859 税込945
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ネジ
マンドレール・M1401用ネジ
全長(mm)12 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M2.0
1パック(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M1.7
1パック(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石セット
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(42本)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おためしセット 14本組み。 歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等 セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本 軸径(Φmm)3
1セット(14本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

おためしセット 14本組み。 機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。 ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り セット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本 軸径(Φmm)3
1セット(14本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属・非金属用
1袋(50本)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 タイプ非金属・アルミ用 材質SG
1袋(20本)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 材質SW 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属用
1袋(20本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途精密用 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)3 形状A 粒度320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)45 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)
用途金型用 適合材合金鋼、工具鋼 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)
高速回転用
用途一般用 軸径(Φmm)3 形状A 粒度80 厚さ(mm)13 ブルー 砥材SA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
1袋(100本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)
高速回転用
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材HS 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (ホイール型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 形状平型 直径(Φmm)25 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径×軸長(mm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 粒度#240 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ラビン砥石 (ネジ込み式)
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
形状円筒型 ねじサイズM1.7
1袋(10本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ネジ付きシャンク M1.7
ご好評いただいている軸付ラビン砥石の砥石部と軸部の取り換えが出来るタイプです。摩耗した砥石部は交換し、軸部は引き続き使用することができます。
仕様M1.7ネジ付きシャンク 軸径(Φmm)3 形状円筒型
1袋(5本)
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (アングルタイプ)
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
1袋(5枚)
759 税込835
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番194-9064 質量(g)8 アズワン品番64-8378-80
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様インパクトドライバー対応 形状ストレート 幅(mm)38 粒度#80 直径(Φ)19mm 最大回転数(min-1[r.p.m])10000rpm
1個
675 税込743
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等のの表面研磨、バリ取り、面取りなどに適しています。 形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
砥材セラミック
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)