絞り込み
外径(Φmm)
  • 105(1)
  • 125(3)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.6(2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 22(1)
  • 22.23(2)
適合材
  • ステンレス(1)
  • 鉄(1)
粒度・番手
  • 46(2)
  • 60(1)
砥材
  • AS
  • A(167)
  • AC(7)
  • AX(9)
  • AZ(35)
  • C(4)
  • C(シリコンカーバイド)(20)
  • GC(23)
  • GCX(3)
  • HA(6)
  • MA(3)
  • MZ(6)
  • NX(10)
  • PA(3)
  • SA(5)
  • SG(3)
  • WA(33)
  • Z(12)
  • ZA(5)
  • その他(20)
硬度
  • S(1)
  • T(1)
  • V(1)
S・T・V
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 龍宝丸(1)
BOSCH(ボッシュ)・龍宝丸
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(25枚)
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
    用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF

『切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石