絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
商品豆知識
「粒度・番手」から絞り込む

ミニモ ピンクストーン PA#120 3×6mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-8553幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)55対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#200 1×4mm
ミニター¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9467長さ(mm)50幅(mm)4粒度200厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンスティック#200 1×4mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷トラスコ品番499-9827幅(mm)4厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒ダイヤモンド
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸厚さ(mm)3色黄
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型用砥石 YHZ
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(20本)当日出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。色青質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
金型砥石 YHBターボ
大和製砥所¥8,798税込¥9,6781箱(20本)当日出荷荒・中仕上げ用です。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮します。用途金型用研磨砥石、粗仕上げ、中仕上げ用。トラスコ品番121-7534粒度240色こげ茶質量(g/本)4長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
ニュースーパーストーンホルダー
アルゴファイルジャパン¥789~税込¥868~1本当日出荷他社と比べ低コスト、高耐久性です。ニュースーパーストーンはもちろん、各種研磨砥石にも対応したハンドホルダーです。特殊な構造により、ずれにくく、しっかりとした把握力で研磨作業をサポートします用途ニュースーパーストーン用。
スーパーダイヤモンドストーン Φ3×50
アルゴファイルジャパン¥5,398税込¥5,9381本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50直径×長さ(mm)Φ3×50
スーパーダイヤモンドストーン Φ3×100
アルゴファイルジャパン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100直径×長さ(mm)Φ3×100
スーパーダイヤモンドストーン 1×6×100
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)1
スーパーダイヤモンドストーン 1×4×100
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)4厚さ(mm)1
スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100
アルゴファイルジャパン¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)1
セラファイバー砥石
NSK(ナカニシ)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。長さ(mm)100粒度400#厚さ(mm)1色オレンジ軸長(mm)100
クリストンマトリックスバー用ホルダー
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷ノック式でシャープペンシル感覚でのご使用が可能です。用途クリストンマトリックスバー用のホルダーとして全長(mm)143
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
ミニモ ブラックアルカンサスストーン プレミアム/ウルトラハード
ミニター¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番166-6587幅(mm)25厚さ(mm)13質量(g)88対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
フィニッシュストーン
ミニター¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ソフトタッチストーン
ミニター¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 超硬カッターチップ
ミニター¥7,998税込¥8,7981本当日出荷プリント基板のパターンカット、樹脂、ゴム、布等の切断に使用します。トラスコ品番852-9477長さ(mm)30幅(mm)2質量(g)3適合材セラミックス、ガラス、樹脂、ゴム、アルミニウム、銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×6mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷トラスコ品番852-9458幅(mm)6粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×4mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷トラスコ品番852-9452幅(mm)4粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷トラスコ品番852-9464幅(mm)10粒度400厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×6mm
ミニター¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷トラスコ品番852-9455幅(mm)6粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×4mm
ミニター¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番852-9449幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×10mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷トラスコ品番852-9461幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×6mm
ミニター¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷トラスコ品番852-9457幅(mm)6粒度120厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×4mm
ミニター¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷トラスコ品番852-9451幅(mm)4粒度120厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×10mm
ミニター¥5,198税込¥5,7181本5日以内出荷トラスコ品番852-9463幅(mm)10粒度120厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×6mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷トラスコ品番852-9454幅(mm)6粒度120厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×4mm
ミニター¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷トラスコ品番852-9448幅(mm)4粒度120厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×10mm
ミニター¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷トラスコ品番852-9460幅(mm)10粒度120厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×6mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷トラスコ品番852-9459幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×4mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷トラスコ品番852-9453幅(mm)4粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷トラスコ品番852-9465幅(mm)10粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)50質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅